CADDY INDUSTRIAL SALES Suporturi pentru conducte și cabluri


Filtru
Subcategorie: Suporturi pentru conducte și cabluri , latime: 5"
StilModelfinalizareaArticolLungimeMaterialTip montareDimensiune de filetGama de sârmăPreț (ex. TVA)
A
2BRT32
Zinc strălucitorInel Bridle-Oţel-# 10-24-€5.81
A
2BRT20
Zinc strălucitorInel Bridle-Oţel-# 10-24-€5.35
A
4BRT32
Zinc strălucitorInel Bridle-Oţel-1 / 4-20-€9.04
B
4BRT32WS
Zinc strălucitorInel Bridle-Oţel-# 14 Șurub pentru lemn-€6.35
A
2BRT12
Zinc strălucitorInel Bridle-Oţel-# 10-24-€4.29
A
4BRT64
Zinc strălucitorInel Bridle-Oţel-1 / 4-20-€9.48
B
4BRT20WS
Zinc strălucitorInel Bridle-Oţel-# 14 Șurub pentru lemn-€5.81
A
4BRT20
Zinc strălucitorInel Bridle-Oţel-1 / 4-20-€8.10
C
SBT18
Caddy ArmorPlacă de montare pentru conducte multiple5"OţelConectați-vă--€6.07
D
781
argintat prin galvanizareSuport pentru conductă și cablu-Oţel---€1.94
E
SC4D
argintat prin galvanizareClip flanșă cablu-OţelÎnchideți-0.468 "până la 0.562"€2.38
F
MCS50
argintat prin galvanizareSuport cablu-Oţel--14/3 AWG până la 10/2 AWG€6.37
E
SC2E
argintat prin galvanizareClip flanșă cablu-OţelÎnchideți-0.500 "până la 0.718"€2.75
G
AB
argintat prin galvanizareSuport unghiular-Oţel---€1.62
H
BRC6M
argintat prin galvanizareSuport cablu-Oţel--14/2 AWG la 6/2 AWG cu sol€3.29
I
BRC4
argintat prin galvanizareSuport cablu-Oţel--14/2 AWG până la 10/4 AWG€3.38
E
SC2D
argintat prin galvanizareClip flanșă cablu-OţelÎnchideți-0.468 "până la 0.562"€2.49
E
SC4E
argintat prin galvanizareClip flanșă cablu-OţelÎnchideți-0.500 "până la 0.718"€2.59
F
BRC5-2
argintat prin galvanizareSuport cablu-Oţel--14/3 AWG până la 10/2 AWG€9.69
J
CG4
Nici unulSuport cablu-Nemetalic---€1.79
K
EC311
Vopsea galbenăClip de sârmă-Oţel--12 AWG la 8 AWG€5.13
L
FB812M
Electroplacă de zinc / ElectrogalvanizatSuport pentru conductă-Oţel---€5.02
M
MAC2ATA
Electroplacă de zinc / ElectrogalvanizatClemă pentru cablu-OţelIntroduceți și înșurubați-14/4 AWG până la 10/3 AWG€4.00
N
812MB1824
Electroplacă de zinc / ElectrogalvanizatSuport pentru cutie și conductă-Oţel---€20.61
O
812MB18A
Electroplacă de zinc / ElectrogalvanizatSuport pentru cutie și conductă18 "Oţel---€18.69
P
812MB18S
Electroplacă de zinc / ElectrogalvanizatSuport pentru cutie și conductă-Oţel-1 / 4-20-€20.47
Q
812MB18
Electroplacă de zinc / ElectrogalvanizatSuport pentru cutie și conductă-Oţel1/4 "Dimensiune tijă--€20.01
Q
812MB186
Electroplacă de zinc / ElectrogalvanizatSuport pentru cutie și conductă-Oţel3/8 "Dimensiune tijă--€21.82
R
CS812D
Fosfat de zincSuport de sprijin pentru conducte-OţelÎnșurubați--€2.33
S
M24
Fosfat de zincClip de flanșă-OţelHammer On1 / 4-20-€2.76
T
12PF
Fosfat de zincSuport de sprijin pentru conducte-OţelClip On, Push In--€7.69
U
AF14
Fosfat de zincClip de flanșă-Oţel---€2.59
V
812M58
Fosfat de zincClip pentru conductă-OţelCiocanul pornit, închidere rapidă--€7.35
W
2H4
Fosfat de zincClip de flanșă-OţelHammer On--€2.03
X
812M
Fosfat de zincClip pentru conductă-OţelSnap Close--€1.91
R
CS812
Fosfat de zincSuport de sprijin pentru conducte-OţelÎnșurubați--€2.38
Y
FXC20
Fosfat de zincSuport cablu-Oţel--14/2 AWG la 12/3 AWG cu sol€3.29
Z
2FMP28
Fosfat de zincClip de flanșă inel de căpăstru-OţelClip de flanșă#10-24 and 1/4-20-€5.49
A1
449
Fosfat de zincClemă de prindere a cablului-OţelÎnchideți-14/2 AWG până la 12/3 AWG€3.29
B1
4TI24
Fosfat de zincSuport pentru cutie și conductă-Oţel-1 / 4-20-€5.45
C1
K20
Fosfat de zincSuport pentru conducte-Oţel---€3.43
D1
MAC2
Fosfat de zincClip pentru cablu și conductă-OţelIntroduceți și înșurubați-14/4 AWG până la 10/3 AWG€2.54
E1
PCS1
Fosfat de zincSuport cablu-Oţel--14/2 AWG până la 10/3 AWG€2.38
V
812M24
Fosfat de zincClip pentru conductă-OţelCiocanul pornit, închidere rapidă--€6.77
V
16M24
Fosfat de zincClip pentru conductă-OţelCiocanul pornit, închidere rapidă--€7.83
F1
BX4-H7
Fosfat de zincSuport cablu-Oţel--14/2 AWG până la 12/3 AWG€6.02
G1
812M58SM
Fosfat de zincClip pentru conductă-OţelCiocanul pornit, închidere rapidă--€5.72
G1
20M24SM
Fosfat de zincClip pentru conductă-OţelCiocanul pornit, închidere rapidă--€8.73
G1
24M24SM
Fosfat de zincClip pentru conductă-OţelCiocanul pornit, închidere rapidă--€8.89
G1
32M24SM
Fosfat de zincClip pentru conductă-OţelCiocanul pornit, închidere rapidă--€10.18
G1
6M24SM
Fosfat de zincClemă pentru cablu-OţelCiocanul pornit, închidere rapidă-14/2 AWG până la 10/4 AWG€7.46
C1
K8
Fosfat de zincSuport pentru conducte și cabluri-Oţel--12/3 AWG€1.75
C1
K16
Fosfat de zincSuport pentru conducte-Oţel---€2.43
H1
KX
Fosfat de zincSuport cablu-Oţel--14/2 AWG până la 12/3 AWG€2.06
W
4H24
Fosfat de zincClip de flanșă-OţelHammer On--€2.64
W
4H912
Fosfat de zincClip de flanșă-OţelHammer On--€3.54
I1
M24S
Fosfat de zincClip de flanșă-OţelHammer On1 / 4-20-€3.30
S
M58
Fosfat de zincClip de flanșă-OţelHammer On1 / 4-20-€3.32
J1
16MF
Fosfat de zincSuport de sprijin pentru conducte-OţelClip On, Push In--€8.27
X
812M4I
Fosfat de zincClip pentru conductă-OţelSnap Close# 14-20-€2.33
G1
812M24SM
Fosfat de zincClip pentru conductă-OţelCiocanul pornit, închidere rapidă--€5.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?