CAMLOCK FITTINGS Cuplaj tip D cu came și caneluri, filet NPT


Filtru
Tipul conexiunii: Cuplaj feminin x FNPT , Material garnituri: Buna-N , Material mâner: Oţel inoxidabil , Material: Oţel inoxidabil
StilModelCalitateMărimeaPresiune de lucruPreț (ex. TVA)
A
D100-SS
3041"250 psi€16.31
RFQ
B
D075-SS
3043 / 4 "250 psi€11.04
RFQ
C
D400-SS
3044"100 PSI€92.49
RFQ
D
D300-SS
3043"125 PSI€58.77
RFQ
E
D150-SS
3041-1/2 "250 psi€23.28
RFQ
F
D200-SS
3042"250 psi€32.04
RFQ
G
D050-SS
3041 / 2 "150 psi€11.04
RFQ
H
D250-SS
3042-1/2 "150 psi€49.11
RFQ
I
D125-SS
3041-1/4 "250 psi€20.21
RFQ
J
D600-SS
3046"75 PSI-
RFQ
B
D075-SS
3163 / 4 "250 psi€11.39
RFQ
E
D150-SS
3161-1/2 "250 psi€24.58
RFQ
J
D600-SS
3166"75 PSI€235.80
RFQ
H
D250-SS
3162-1/2 "150 psi€52.81
RFQ
D
D300-SS
3163"125 PSI€63.13
RFQ
C
D400-SS
3164"100 PSI€100.30
RFQ
I
D125-SS
3161-1/4 "250 psi€21.18
RFQ
F
D200-SS
3162"250 psi€34.00
RFQ
G
D050-SS
3161 / 2 "150 psi€11.39
RFQ
A
D100-SS
3161"250 psi€17.05
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?