Înălțimea barei de protecție: 16 " , Lungimea barei de protecție: 2" , Proiecție bara de protecție: 2" , Grosimea barei de protecție: 2" , Lățimea barei de protecție: 5" , Culoare: Maro , Presiune punte: 55000 psi , Înălțime: 27.5 " , Metoda de instalare: Gropă încastrată , Proiecția buzelor: 6.5 " , Capacitate de incarcare: 20000 lbs. , Material: Oţel , Adâncimea gropii: 28 " , Lățimea gropii: 74 " , Grosimea platformei: 0.25 " , Tip platformă: Placă de rulare , Lățimea platformei: 74 " , Interval de service deasupra andocului: 12 " , Interval de service sub andocare: 8" , latime: 88 "