VESTIL RU-1000-SCB Dockleveler acționat pentru camion, dimensiune 131 inch x 88 inch

Articol: AG7YDD Model: RU-1000-SCB
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€18,189.29 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCamion acționat Dockleveler
Adâncimea barei de protecție2"
Înălțimea barei de protecție16 "
Lungimea barei de protecție2"
Proiecție bara de protecție2"
Grosimea barei de protecție2"
Lățimea barei de protecție5"
Capacitate20000 lbs.
CuloriMaro
Presiune pe punte55000 psi
Înălţime27.5 "
Metoda de instalareGropă încastrată
Lungime131.06 "
Proiecția buzelor6.5 "
Capacitate de încărcare20000 lbs.
MaterialOţel
Max. Service deasupra docului12 "
Max. Service Sub Dock8"
Unități de măsurareFIECARE
Mod de operareGropă încastrată
Lungime totală27.5 ft.
Adâncimea groapei28 "
Lungimea gropii104 1 / 2 "
Lățimea gropii74 "
Lungimea platformei104.5 "
Material platformăOţel
Grosimea platformei0.25 "
Tip platformăPlacă de rulare
Lățimea peronului74 "
Gama de servicii deasupra docului12 "
Interval de service sub andocare8"
Deck placat cu oțel55000 psi
Lăţime88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1228.5
Înălțimea navei (cm)69.85
Lungimea navei (cm)332.9
Lățimea navei (cm)223.52
Codul HS8428900290
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimeLungimea gropiiLungimea platformeiPreț
VESTIL RU-600-SCB Dockleveler acționat pentru camion, dimensiune 85 x 88 inch | AG7YDE RU-600-SCB85.25 "56 1 / 2 "56.5 "€9,974.03
RFQ
VESTIL RU-800-SCB Dockleveler acționat pentru camion, dimensiune 107 inch x 88 inch | AG7YDF RU-800-SCB107.25 "80 1 / 2 "80.5 "€11,862.58
RFQ
VESTIL RU-800-SCB-F Dockleveler acționat pentru camion, dimensiune 113 inch x 88 inch | AG7YDG RU-800-SCB-F113.25 "86 1 / 2 "86.5 "€13,337.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL RU-1000-SCB Dockleveler acționat pentru camion, dimensiune 131 inch x 88 inch
€18,189.29 /unitate