CHICAGO PNEUMATIC Chei pneumatice cu clichet


Filtru
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare: 3.20 , CFM @ încărcare completă: 15.5 , evacuare: Spate , Viteză liberă: 275 rpm , Material mâner: Compozit , Inaltimea capului: 1 5 / 16 " , Lățimea capului: 1.625 " , Material carcasă: Compozit , Lungime: 6 39 / 64 " , Max. Cuplu: 26 ft.- lb. , Presiune necesară: 90 psi , Tip de reținere: Minge , inversare: Da , Regulator: Pârghie , Greutatea sculei: 1.1 lb. , Interval cuplu: 4 - 18 ft.- lb. , Viteza variabila: Nu
StilModelDimensiunea unitățiiPreț (ex. TVA)
A
CP825C
1/4 "pătrat€337.91
A
CP825CT
3/8 "pătrat€350.98

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?