Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

CHICAGO PNEUMATIC CP825C Cheie cu clichet cu aer, cu antrenare pătrată de 1/4 inch, 4 până la 18 picioare-lbs. Gama de cuplu | CD2PYC 468H63

CHICAGO PNEUMATIC CP825C Cheie pneumatică cu clichet, antrenare pătrată de 1/4 inch, 4 până la 18 feet-lbs. Gama de cuplu

În stoc
Articol: CD2PYC Model: CP825CCrucea Ref: 468H63
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
€337.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCheie cu clichet pneumatic
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare3.20
CFM @ încărcare completă15.5
Dimensiunea unității1/4 "pătrat
EpuizaSpate
Viteză gratuită275 rpm
Manipulați materialulCompozit
Inaltimea capului1 5 / 16 "
Șef Lățime1.625 "
Material carcasăCompozit
Lungime6 39 / 64 "
Max. Cuplul26 ft.- lb.
Min. Furtun3 / 8 "
Presiunea necesară90 psi
Tipul de reținereMinge
InversareaDa
regulatorPârghie
Greutatea sculei1.1 lb.
Gama de cuplu4 - 18 ft.- lb.
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.72

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea unitățiiPreț
CHICAGO PNEUMATIC CP825CT Cheie pneumatică cu clichet, cu antrenare pătrată de 3/8 inch, 4 până la 18 picioare-lbs. Gama de cuplu | CD2UYT 468H64 CP825CT3/8 "pătrat€350.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHICAGO PNEUMATIC CP825C Cheie pneumatică cu clichet, antrenare pătrată de 1/4 inch, 4 până la 18 feet-lbs. Gama de cuplu
€337.90 /unitate