CONDOR Mănuși de șofer din piele de vacă, manșetă încrețită, galbenă


Filtru
Material din spate: Piele de piele de vacă cu cereale , Culoare: Saddletan , Manșetă: Înfiorat , A tăia: Gunn , gradul de piele: A / B , Mână: Stanga dreapta , Material din piele pentru palmă: Piele de vacă , Tip palmier din piele: Cereau integral , Material căptușeală: necăptușită , Vândut ca: Pereche , Material de cusătură: Poliester , Stilul degetului mare: Keystone
StilModelMărimeaPkg. Cant.Preț (ex. TVA)
A
5NGP1
2XL2€19.28
A
5NGN9
L2€19.28
A
5NGN8
M2€19.28
A
5NGN7
S2€19.28
A
5NGP0
XL2€19.28

Mănuși de șofer din piele de vacă, manșetă încrețită, galbenă

Mănușile de șofer din piele Condor cu manșetă încrețită sunt potrivite pentru protecția mâinilor în construcții, agricultură și aplicații auto.

DESCRIERE

  • Aceste mănuși din piele au o manșetă încrețită pentru a oferi o potrivire sigură și pentru a preveni intrarea resturilor, asigurând siguranță în timpul sarcinilor.
  • Au un design keystone pentru degetul mare, oferind un plus de flexibilitate și confort pentru mișcarea degetului mare.
  • Aceste mănuși din piele vin cu o culoare galbenă a spatelui mănușii, îmbunătățind vizibilitatea în medii cu lumină scăzută pentru o siguranță sporită.
  • Spatele acestor mănuși este fabricat din piele de vacă pentru durabilitate și rezistență la abraziune.
  • Aceste mănuși din piele au o tăietură gunn, oferind confort sporit și flexibilitate pentru purtare prelungită.
  • În plus, au piele de calitate superioară pentru a asigura o calitate și durabilitate mai ridicate.
  • Aceste mănuși din piele sunt concepute pentru mâinile stângi și drepte, asigurând versatilitate și ușurință în utilizare de către utilizator.
  • Vin cu un material de căptușeală pentru mănuși, necăptușit, permițând respirabilitatea și reducând transpirația mâinilor în timpul utilizării prelungite.
  • Aceste mănuși din piele oferă o acoperire completă a degetelor, protejând toate degetele de potențiale pericole, cum ar fi tăieturi și abraziuni, promovând siguranța mâinilor.
  • Au cusături din poliester, asigurând rezistență robustă a cusăturilor pentru durabilitate.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?