CONRADER Supape de reținere pentru descărcătorul pilot din seria NR


Supapele de reținere pentru descărcare pilot din seria NR Conrader sunt supape combinate all-in-one cuprinzând o supapă pilot, supapă de descărcare și supapă de reținere. Sunt ideale pentru motoarele pe gaz sau compresoarele de aer cu motor electric.

Filtru
StilModelDimensiunea intrăriiDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
NRP-A-6
1 / 2 "3/8 MNPT€92.61
RFQ
A
NRP-A-3
1 / 2 "1/2 MNPT€92.61
RFQ
A
NRP-A-1
3/8 FNPT Sus1/2 MNPT€92.61
RFQ
A
NRP-A-2
3/8 FNPT Sus3/8 MNPT€92.61
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste supape de reținere funcționează pe baza unui dispozitiv clapete cu arc.
  • Când fluidul curge în direcția dorită, acesta împinge supapa cu clapetă deschisă, permițând fluidului să treacă până când presiunea scade.
  • Când fluxul încearcă să se miște în direcția opusă sau se oprește, arcul din supapa de reținere comprimă și etanșează supapa cu clapetă, împiedicând astfel curgerea fluidului.

DESCRIERE

  • Aceste supape de reținere pentru descărcare pilot din seria NR au o construcție din alamă cu o valvă PTFE întărită.
  • Vin cu un arc din oțel inoxidabil pentru rezistență la coroziune.
  • Aceste unități oferă dimensiuni de intrare/ieșire de 1/2 până la 3/8 inch.

Întrebări Frecvente

Care este scopul supapelor de reținere la un motor pe gaz?

Supapele de reținere previn refluxul gazelor sau fluidelor și contaminarea în conducte sau țevi.

Cum se întrețin aceste supape de reținere?

Întreținerea supapelor de reținere implică inspecția regulată, curățarea și înlocuirea pieselor uzate sau deteriorate.

Care este diferența dintre supapele de reținere și supapele de reținere direcționale?

Supapele de reținere permit curgerea fluidului într-o singură direcție, prevenind în același timp curgerea inversă. Supapele de reținere direcționale, pe de altă parte, controlează direcția lichidului în funcție de nevoia sistemului.

Care este diferența dintre o supapă de reținere și o supapă de control?

Supapele de reținere permit fluxul într-o singură direcție, în timp ce o supapă de control reglează fluxul de fluid în ambele direcții.

De ce este necesară filtrarea în supapele de reținere?

Lichidul filtrat reduce riscul de înfundare a supapei de control, asigurând o curgere lină a fluidului și menținând performanța constantă a supapei.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?