A Rulmenti: Ac, supradimensionat pe arborele de ieșire , Carcasa: TEFC , Amperi la sarcină completă: 1.60/0.80 , Material carcasa de viteze: Aluminiu turnat sub presiune , Material angrenaj: Precizie prelucrată și întărită , Tip angrenaj: AGMA Clasa 9 , viteze: Precizie prelucrată și întărită, clasa AGMA 9 , Carcasa: Aluminiu turnat sub presiune , Hz: 50/60 , HP de intrare: 1/3 , Lungime mai puțin arbore: 12.25 " , lubrifiere: Ulei permanent pentru angrenaje de mare capacitate , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Tip motor: 3-Faza , Montare: Toate pozițiile , Sarcina suspendată: 300 lb. , Faza: 3 , Rotație: Reversibil , Sigilii: O singură buză, cu arc, rezistent , Orientarea arborelui: Paralel , Protectie termala: Nici unul , Voltaj: 230 / 460 VAC