Motorreductor AC DAYTON 6MK82 58 Rpm Tefc 230/460v | AE9UNE

DAYTON Motorreductor AC 6MK82 58 rpm Tefc 230/460v

În stoc
Element: AE9UNE Model: 6MK82

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,478.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotor de curent alternativ
RulmențiAc, supradimensionat pe arborele de ieșire
ÎmprejmuireTEFC
Amplificatori de încărcare completă1.60/0.80
Material cutie de vitezeAluminiu turnat sub presiune
Material pentru uneltePrecizie prelucrată și întărită
Raport de transmisie30:1
Tipul de angrenajAGMA Clasa 9
GearsPrecizie prelucrată și întărită, clasa AGMA 9
LocuințaAluminiu turnat sub presiune
Hz50/60
Intrare HP1/3
Lungime mai mică ax12.25 "
UngereUlei permanent pentru angrenaje de mare capacitate
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Max. Cuplul320 in.-lb.
Tipul motorului3-Faza
MontareToate pozițiile
RPM pe placa de identificare58
Încărcare suprasarcină300 lb.
Fază3
RotațieReversibil
Gama RPM51 la 75
Garnituri etansareO singură buză, cu arc, rezistent
Orientarea arboreluiParalel
Protectie termalaNici unul
Voltaj230 / 460 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.655
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)27.43
Codul HS8501514020
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaport de transmisieMax. CuplulRPM pe placa de identificareGama RPMPreț
Motorreductor AC DAYTON 6MK83 85 Rpm Tefc 230/460v | AE9UNF 6MK8320:1218 in.-lb.8576 la 100€1,399.39
Motorreductor AC DAYTON 6MK84 173 Rpm Tefc 230/460v | AE9UNG 6MK8410:1109 in.-lb.173151 la 200€1,428.01
Motorreductor AC DAYTON 6MK85 345 Rpm Tefc 230/460v | AE9UNH 6MK855:155 in.-lb.345251 la 500€744.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON Motorreductor AC 6MK82 58 rpm Tefc 230/460v
€1,478.39 /unitate