A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 11.375 , Lățimea de descărcare (in.): 8.25 , Finisajul carcasei: Galvanizat , Înălțimea carcasei: 17.5 " , Lungimea carcasei: 16 5 / 16 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 8.25 " , Diametru intrare: 10-7/8 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. RPM suflantei: 1350 , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Carcasa motorului: TEFC , Poziție de montare: Arborele ventilatorului orizontal , Diametru arbore: 3 / 4 " , Tip: Curea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare , Diametrul roții: 11 1 / 8 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 6.437 "
Suflante cu carcasă pătrată, 11-1 / 8 inch, transmisie cu curea
Suflantele pentru carcasă pătrată Dayton sunt de obicei folosite pentru circulația aerului în aplicații comerciale și industriale. Sunt prevăzute cu prize de aer individuale pentru a trage aer dintr-o parte a carcasei suflantei. Acestea au design de transmisie prin curea, oferind flexibilitate în ceea ce privește viteza de rotație. Aceste suflante au carcasă din oțel galvanizat și curbă înainte, roți de oțel oferind rezistență la coroziune, rezistență și durabilitate. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste suflante cu carcasă pătrată, cu curbă înainte, disponibile în variantele de izolație a motorului B și F.