Suflant DAYTON 7J580 11 1/8 in | AF3MTF

DAYTON 7J580 Suflantă 11 1/8 in

În stoc
Articol: AF3MTF Model: 7J580

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,654.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă1050
CFM @ 0.125-In. SP1820
CFM @ 0.250-In. SP1720
CFM @ 0.500-In. SP1500
CFM @ 0.750-In. SP1250
CFM @ 1.000-In. SP930
Înălțimea de descărcare (în.)11.375
Lățime de descărcare (in)8.25
Amplificatori de încărcare completă14.0/7.0
Finisajul locuințelorGalvanizat
Înălțimea carcasei17.5 "
Lungimea carcasei16 5 / 16 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei8.25 "
Hz60
Dia admisie.10-7/8 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă1350
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiTEFC
CP motor1
Izolație motorieB
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază1
RotațieCCW
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților11 1 / 8 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții6.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 35.1765
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414596060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelHzRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPCP motorIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăPreț
Suflantă DAYTON 7J540 11 1/8 in | AF3MQM 7J54060105018201B1725Condensator-Start1€1,668.23
DAYTON 7J547 Suflant 11 1/8 in | AF3MQV 7J54750/6085014303/4B17253-Faza3€1,632.99
DAYTON 7J548 Suflant 11 1/8 in | AF3MQW 7J54850/60105018201B17253-Faza3€1,657.86
DAYTON 7J549 Suflant 11 1/8 in | AF3MQX 7J54950/60117520601B17253-Faza3€1,652.38
Suflant DAYTON 7J550 11 1/8 in | AF3MQY 7J55060135023802B17253-Faza3€1,549.13
DAYTON 7J557 Suflant 11 1/8 in | AF3MRF 7J5576085014303/4B1725Condensator-Start1€1,548.68
DAYTON 7J579 Suflant 11 1/8 in | AF3MTE 7J5796085014303/4B1725Condensator-Start1€1,534.73

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7J580 Suflantă 11 1/8 in
€1,654.29 /unitate