A B Asamblate: Asamblat parțial , Tip rulment: Minge , Material lamei: Oţel , Lungimea cablului: 8ft , Tip de unitate: Direct , Aplicații de mediu: Comercial , Material de protecție: Oţel , Material carcasă: Oţel , Hz: 60 , Max. Temp. ambiantă: 104 grade F , Carcasa motorului: Air-Over complet închis , CP motor: 1/4 , Izolarea motorului: Clasa A , Tip motor: Faza divizată , Locație de montare: Podea , Stil de montare: Mobil , Număr de lame: 3 , Oscilant/Neoscilant: Non-oscilant , Faza: 1 , Diametru arbore: 1 / 2 " , Nivel de sunet: 67.9/64.4/50.3 , Viteze: 3 , Protectie termala: Auto , Voltaj: 115 , Finisaj de protecție a sârmei: Palton negru
Ventilatoare industriale cu design silențios pentru utilizare ușoară
Ventilatoarele mobile industriale Dayton sunt proiectate pentru a circula aerul în zonele de producție, depozite și spații industriale pentru a oferi aer rece și proaspăt. Aceste circulatoare de aer dispun de roți pentru manevrabilitate și carcasă și apărătoare din oțel pentru protejarea lamelor și prevenirea oricăror răni accidentale. Acestea sunt alimentate de motoare cu fază divizată de mare putere, capabile să producă un flux de aer de 7450 CFM cu setări de viteză în 3 trepte. Motorul este montat într-o carcasă închisă de aer pentru a proteja de elementele exterioare și are decuplare automată a protecției termice pentru a preveni supraîncălzirea. Sunt echipate cu o priză clasificată NEMA 5-15P pentru a asigura siguranța electrică. Alegeți între ventilatoare industriale cu pale drepte și curbate, disponibile pe Raptor Supplies.