DAYTON 9228 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7450 Cfm 115v | AE7TLA 6AGZ0

DAYTON 9228 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7450 Cfm 115v

În stoc
Element: AE7TLA Model: 9228Crucea Ref: 6AGZ0

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€830.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer silențios
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.700/520/300
AsamblateAsamblat parțial
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.30 "
Materialul lameiOţel
CFM ridicat7450
CFM scăzut3450
Mediu CFM6090
CFM / Watt37.25
Lungime cablu8ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1010/860/530
Material de gardăOţel
Înălţime36.5 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime12.25 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/4
Izolație motorieClasa A
RPM motor1010/860/530
Tipul motoruluiFaza divizată
Locație de montarePodea
Stil de montareMobil
Numărul de lame3
Amperi de operare1.8/1.4/1
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Nivelul sunetului67.9/64.4/50.3
Viteze3
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts200/165/100
Lăţime33.75 "
Sârmă de protecție finisatăPalton negru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 21.267
Înălțimea navei (cm)29.21
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)91.44
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelWattsDiametrul lamei.CFM ridicatLăţimeFan RPMÎnălţimeMax. AdâncimeRPM motorPreț
DAYTON 9222 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5030 Cfm 115v | AE7TKZ 6AGY9 9222210/175/10524 "503027 "1025/880/48028.75 "12 "1025/880/480€768.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 9228 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7450 Cfm 115v
€830.19 /unitate