DAYTON 9222 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5030 Cfm 115v | AE7TKZ 6AGY9

DAYTON 9222 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5030 Cfm 115v

În stoc
Articol: AE7TKZ Model: 9222Crucea Ref: 6AGY9

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€768.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCirculator de aer silențios
Viteza aerului (FPM) @ 20 Ft.500/350/220
AsamblateAsamblat parțial
Tip rulmentMinge
Diametrul lamei.24 "
Materialul lameiOţel
CFM ridicat5030
CFM scăzut2280
Mediu CFM4320
CFM / Watt23.95
Lungime cablu8ft
Tipul de unitateDirect
Aplicații de mediuComercial
Fan RPM1025/880/480
Material de gardăOţel
Înălţime28.75 "
Material carcasăOţel
Hz60
Max. Temperatura ambientală.104 grade F
Max. Adâncime12 "
Carcasa motoruluiAir-Over complet închis
CP motor1/4
Izolație motorieClasa A
RPM motor1025/880/480
Tipul motoruluiFaza divizată
Locație de montarePodea
Stil de montareMobil
Numărul de lame3
Amperi de operare1.8/1.5/1
Oscilant / Non-oscilantNon-oscilant
Fază1
Diagrama arborelui.1 / 2 "
Viteze3
Protectie termalaAuto
Voltaj115
Watts210/175/105
Lăţime27 "
Sârmă de protecție finisatăPalton negru

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.973
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)74.42
Lățimea navei (cm)73.66
Codul HS8414596090
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Mobil/Staționar (mobil)

Variante de produs

ProdusModelWattsDiametrul lamei.CFM ridicatLăţimeFan RPMÎnălţimeMax. AdâncimeRPM motorPreț
DAYTON 9228 Circulator de aer cu design silențios 30 inch 7450 Cfm 115v | AE7TLA 6AGZ0 9228200/165/10030 "745033.75 "1010/860/53036.5 "12.25 "1010/860/530€830.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 9222 Circulator de aer cu design silențios 24 inch 5030 Cfm 115v
€768.19 /unitate