VESTIL Cărucioare de service seria SCA


Filtru
Diapozitiv: 4" , Material pentru rotile: Matriță pe cauciuc , Lățimea roții: 2" , Culoare: Silver , Material cadru: Aluminiu , Material pentru rotile frontale: Matriță pe cauciuc , Lățimea roții frontale: 2" , Include: 330 lbs. Capacitate pe raft , Interior exterior: Indoor , Înălțimea buzelor: 2" , Capacitate de incarcare: 660 lbs. , Material: Aluminiu , Număr de rotile: 4 , Material pentru rotile din spate: Matriță pe cauciuc , Lățimea roții din spate: 2" , Capacitate raft: 330 lbs.
StilModelÎnălţimeLungimeNr. de raftDegajare la raftÎnălțimea raftuluiLățimea raftuluiLăţimePreț (ex. TVA)
A
SCA2-2840
40.5 "42.25 "223 1 / 2 "33.2527.63 "27.88 "€871.40
B
SCA2-2236
40.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.63 "21.88 "€800.28
C
SCA2-2848
40.63 "50.25 "223 1 / 2 "33.3727.63 "27.88 "€994.22
D
SCA3-2236
41.75 "38.31 "315 "41.7521.69 "21.94 "€956.13
E
SCA3-2840
41.75 "42.31 "315 "41.7527.69 "27.94 "€1,079.23
F
SCA3-2848
41.88 "50.31 "315 "41.8727.69 "27.94 "€1,202.29

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?