VESTIL SCA2-2840 Cărucior de service din aluminiu cu două rafturi, 660 lb. Capacitate, argint | AG7YKJ

VESTIL SCA2-2840 Cărucior de service din aluminiu cu două rafturi, 660 lb. Capacitate, argint

În stoc
Articol: AG7YKJ Model: SCA2-2840

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€871.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCoș de utilități
Capacitate660 lbs.
Caster Dia.4"
Caster LockNu
Material de rotireMatriță pe cauciuc
Tip rotor(4) 4x2 "
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Materiale cadruAluminiu
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontaleMatriță pe cauciuc
Lățimea roții frontale2"
Înălţime40.5 "
Include330 lbs. Capacitate pe raft
Indoor / OutdoorIndoor
Lungime42.25 "
Înălțimea buzelor2"
Capac de încărcare. pe raft330 lbs.
Capacitate de încărcare660 lbs.
MaterialAluminiu
Unități de măsurareFIECARE
Nr. de raft2
Numărul de role4
Numărul de rafturi2
Inălțime totală40.625 "
Lungime totală42.25 "
Lățimea totală27.875 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spateMatriță pe cauciuc
Lățimea roții din spate2"
Capacitatea raftului330 lbs.
Degajare la raft23 1 / 2 "
Înălțimea raftului33.25
Lungimea raftului40 "
Lățimea raftului27.63 "
Înălțimea raftului superior33 1 / 4 "
Lăţime27.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.35
Înălțimea navei (cm)103.19
Lungimea navei (cm)107.32
Lățimea navei (cm)70.8
Codul HS8716805090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeNr. de raftDegajare la raftÎnălțimea raftuluiLățimea raftuluiLăţimePreț
VESTIL SCA2-2236 Cărucior de service din aluminiu cu două rafturi, 660 lb. Capacitate, argint | AG7YKH SCA2-223640.5 "38.25 "223 1 / 2 "33.2521.63 "21.88 "€800.28
VESTIL SCA2-2848 Cărucior de service din aluminiu cu două rafturi, 660 lb. Capacitate, argint | AG7YKK SCA2-284840.63 "50.25 "223 1 / 2 "33.3727.63 "27.88 "€994.22
VESTIL SCA3-2236 Cărucior de service din aluminiu cu trei rafturi, 660 lb. Capacitate, argint | AG7YKL SCA3-223641.75 "38.31 "315 "41.7521.69 "21.94 "€956.13
VESTIL SCA3-2840 Cărucior de service din aluminiu cu trei rafturi, 660 lb. Capacitate, argint | AG7YKM SCA3-284041.75 "42.31 "315 "41.7527.69 "27.94 "€1,079.24
VESTIL SCA3-2848 Cărucior de service din aluminiu cu trei rafturi, 660 lb. Capacitate, argint | AG7YKN SCA3-284841.88 "50.31 "315 "41.8727.69 "27.94 "€1,202.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL SCA2-2840 Cărucior de service din aluminiu cu două rafturi, 660 lb. Capacitate, argint
€871.41 /unitate