DAYTON Push Pull Operator buton push


Filtru
Acțiune: Push / Pull , Material de bază: Metal , Rama: Aluminiu turnat sub presiune cromată , Culoare: Roșu , Material cap: Aluminiu , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13 , Număr de operatori: 1 , Mărimea: 22mm
StilModelTipul de operatorPreț (ex. TVA)
A
30G115
Diametru 30mm. Ciupercă€25.33
B
30G116
Diametru 40mm. Ciupercă€17.56

Push Pull Operator buton push

Operatorii de butoane Dayton sunt utilizați la mașinile grele pentru a preveni pericolele accidentale din cauza funcționării defectuoase a mașinii sau a altor situații de urgență. Aceste unități dispun de un mecanism de tip push / pull care menține butonul în poziția „apăsată” până când butonul este aplicat o forță externă pentru a „trage” înapoi. În plus, au cap în formă de ciupercă pentru a permite o acțiune ușoară de împingere și tragere. Toate unitățile au o construcție robustă pentru durabilitate și performanță ridicată în medii industriale și au un design compact care permite instalarea și integrarea ușoară în sistemele de control. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste butoane de apăsare/tragere, disponibile în diametre de cap de 30 și 40 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?