A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Minge , Înălțimea de descărcare (in.): 13.437 , Lățimea de descărcare (in.): 8.25 , Finisajul carcasei: Nici unul , Înălțimea carcasei: 20.5 " , Lungimea carcasei: 19.25 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Lățimea carcasei: 8.25 " , Hz: 60 , Diametru intrare: 12-1/16 " , Max. Temp. ambiantă: 104 F , Max. RPM suflantei: 970 , Max. Temp. admisie: 150 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziție de montare: Arborele ventilatorului orizontal , Diametru arbore: 3 / 4 " , Tip: Curea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare , Diametrul roții: 12 3 / 4 " , Materialul roții: Oţel , Lățimea roții: 6"
Suflantă 12 5/8 inch
Suflante Dayton cu curea de transmisie, cu o singură admisie, potrivite pentru aplicații industriale sau comerciale de transport a aerului. Aceste unități au o construcție din oțel galvanizat pentru rezistență la coroziune, durabilitate și rigiditate structurală. Acestea dispun de un motor monofazat sau trifazat și o roată de oțel curbată înainte cu diametrul de 12-3/4 inchi pentru a permite un volum de aer de înaltă eficiență cu o viteză de rotație scăzută, oferind o funcționare mai silențioasă. Designul lor de transmisie prin curea oferă flexibilitate în viteze (deoarece nu există niciun contact al motorului cu componentele în mișcare) și transferă puterea între doi arbori rotativi. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste suflante, disponibile cu viteze ale motorului de 1725 și 1735 rpm.