Suflantă DAYTON 7HR20 12 5/8 in | AF3LJH

DAYTON 7HR20 Suflantă 12 5/8 in

În stoc
Articol: AF3LJH Model: 7HR20Crucea Ref: 7HR21

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,777.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articolsuflantă
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentMinge
RPM suflantă850
CFM @ 0.125-In. SP2350
CFM @ 0.250-In. SP2240
CFM @ 0.500-In. SP1950
CFM @ 0.750-In. SP1570
CFM @ 1.000-In. SP1110
Înălțimea de descărcare (în.)13.437
Lățime de descărcare (in)8.25
Amplificatori de încărcare completă13.0 / 6.6-6.5
Finisajul locuințelorNici unul
Înălțimea carcasei20.5 "
Lungimea carcasei19.25 "
Material carcasăOțel galvanizat
Lățimea carcasei8.25 "
Hz60
Dia admisie.12-1/16 "
Max. Temperatura ambientală.104 F
Max. RPM suflantă970
Max. Temp admisie150 grade F
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor1
Izolație motorieClasa B
RPM motor1725
Tipul motoruluiCondensator-Start
Poziție de montareArborele ventilatorului orizontal
Fază1
RotațieVizualizarea CW pe partea unității
Diagrama arborelui.3 / 4 "
TipCurea de transmisie, curbă unică de intrare înainte cu pachetul de acționare
Voltaj115/230
Diametrul roților12 3 / 4 "
Materialul roțiiOţel
Lățimea roții6"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 38.853
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCP motorRPM suflantăCFM @ 0.125-In. SPIzolație motorieRPM motorTipul motoruluiFazăRotațiePreț
Suflant DAYTON 7HR19 12 5/8 in | AF3LJG 7HR193/47502050Clasa B1725Fază divizată1Vizualizarea CW pe partea unității€1,786.93
Suflant DAYTON 7HR31 12 5/8 in | AF3LJV 7HR311/26501730Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€1,967.71
Suflant DAYTON 7HR32 12 5/8 in | AF3LJW 7HR323/47502050Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€1,842.52
Suflant DAYTON 7HR33 12 5/8 in | AF3LJX 7HR3318502350Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€1,975.20
Suflant DAYTON 7HR34 12 5/8 in | AF3LJY 7HR341.59702750Clasa B17253-Faza3Vizualizarea CW pe partea unității€2,320.76
Suflant DAYTON 7HR38 12 5/8 in | AF3LKC 7HR381/26501730Clasa B1725Fază divizată1Vizualizarea CW pe partea unității€1,559.12
Suflant DAYTON 7HR68 12 5/8 in | AF3LLK 7HR681/26501730Clasa B1725Fază divizată1Vizualizarea CCW pe partea unității€1,467.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7HR20 Suflantă 12 5/8 in
€1,777.73 /unitate