DAYTON Obturator de fermă de tavan


Filtru
Lama Material: Aluminiu vopsit alb , Lățimea flanșei: 1.5 " , Adâncimea cadrului: 1.593 , Material: Cadru din aluminiu extrudat și tirant galvanizat G-90 , Max. Viteză: 1500 fpm , Dimensiunea orificiului de montare: 3 / 16 " , Poziție de montare: Orizontală , Tip: Acționat prin gravitație, un singur panou
StilModelZona liberăLungimeDeschidere obligatorieLăţimePreț (ex. TVA)
A
3HHR6
4.652 Pătrați.32 "30L x 24W26 "€298.41
A
3HHR7
5.162 Pătrați.35 "33L x 30W32 "€393.33
A
3HHR9
6.523 Pătrați.43 "41L x 30W32 "€484.25
A
3HHR8
8.168 Pătrați.42 "40L x 38W40 "€545.58

Obturator de fermă de tavan

Obloanele de tavan Dayton se potrivesc cu deschiderea tavanului pentru a fi utilizate cu ventilatoare pentru întreaga casă. Aceste obloane au lame din aluminiu cu o etanșare în delt pe marginea anterioară pentru o funcționare silențioasă și au tiranți la fiecare capăt pentru a asigura o deschidere uniformă atunci când se aplică presiune pozitivă a aerului pentru a ventila în mod corespunzător instalația. Au o construcție din oțel galvanizat și vin cu găuri de montare pre-perforate pentru o instalare ușoară. Alegeți dintr-o gamă extinsă de aceste obloane pentru tavan, disponibile în lungimi de 32, 35, 42 și 43 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?