Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 3HHR6 Obloane pentru tavan 32 Lungime 26 Lățime | AC9LWL

DAYTON 3HHR6 Obloane pentru tavan 32 Lungime 26 Lățime

În stoc
Articol: AC9LWL Model: 3HHR6
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
€298.41 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator pentru întreaga casă Obloane de tavan premium / Obloane de tavan
Materialul lameiAluminiu vopsit alb
Se potrivește Fan Dia. (În.)24
Lățimea flanșei1.5 "
Adâncimea cadrului1.593
Zona liberă4.652 Pătrați.
Lungime32 "
MaterialCadru din aluminiu extrudat și tirant galvanizat G-90
Max. Viteză1500 fpm
Dimensiunea orificiului de montare3 / 16 "
Poziție de montareOrizontală
Număr de panouri1
Deschidere adâncime (în.)5-1 / 4
Deschidere obligatorie30L x 24W
TipAcționat prin gravitație, un singur panou
Lăţime26 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.419
Înălțimea navei (cm)83.31
Lungimea navei (cm)67.82
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS7610900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelZona liberăLungimeDeschidere obligatorieLăţimePreț
DAYTON 3HHR7 Obloane pentru tavan 35 Lungime 32 Lățime | AC9LWM 3HHR75.162 Pătrați.35 "33L x 30W32 "€393.33
DAYTON 3HHR8 Obloane pentru tavan 42 Lungime 40 Lățime | AC9LWN 3HHR88.168 Pătrați.42 "40L x 38W40 "€545.59
DAYTON 3HHR9 Obloane pentru tavan 43 Lungime 32 Lățime | AC9LWP 3HHR96.523 Pătrați.43 "41L x 30W32 "€484.25

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 3HHR6 Obloane pentru tavan 32 Lungime 26 Lățime
€298.41 /unitate