DAYTON Fante de ușă, înălțime de 10-1 / 8 inch


Filtru
Grosimea ușii: 1-3/8 to 2-1/4" , Lățimea flanșei: 1.187 " , Înălțime: 10.125 " , Tip: Admisie sau evacuare
StilModelfinalizareaZona liberăMaterialNumărul de lameLăţimePreț (ex. TVA)
A
6WRK6
Anodizat clar0.361 Pătrați.Aluminiul extrudat1414.25 "€158.35
A
5NKL0
Anodizat clar0.422 Pătrați.Aluminiul extrudat1116.25 "€140.28
A
6WRK4
Anodizat clar0.280 Pătrați.Aluminiul extrudat1410.25 "€138.20
B
6WRJ2
Vopsea gri0.482 Pătrați.Oţel1418.25 "€139.45
B
6WRH6
Vopsea gri0.280 Pătrați.Oţel1410.25 "€94.87
B
6WRH8
Vopsea gri0.361 Pătrați.Oţel1414.25 "€121.70
B
6WRJ0
Vopsea gri0.422 Pătrați.Oţel1416.25 "€128.96

Fante de ușă, înălțime de 10-1 / 8 inch

Grilajele pentru uși Dayton sunt fabricate pentru circulația continuă a aerului prin uși (metal sau lemn), păstrând în același timp intimitatea și securitatea. Aceste unități au un cadru cu flanșă care oferă rezistență și rigiditate deosebite. Sunt echipate cu lame în stil V pentru o admisie confortabilă sau evacuare a fluxului de aer prin orice barieră. În plus, au o construcție din oțel vopsit sau din aluminiu extrudat, oferind o rezistență superioară și rezistență la coroziune. Alegeți dintr-o gamă de aceste jaluzele pentru uși, disponibile în lățimi de 10.25, 14.25, 16.25 și 18.25 inchi.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?