Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 6WRK6 Lambriu ușă 10-1/8 H 14-1/4 W Aluminiu | AF2NTM

DAYTON 6WRK6 Lambriu ușă 10-1/8 H 14-1/4 W Aluminiu

În stoc
Element: AF2NTM Model: 6WRK6
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
€158.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPortieră
Înălțimea decupajului8-1 / 2 In.
Lățimea decupajului12-1 / 2 In.
Grosimea ușii1-3/8 to 2-1/4"
finalizareaAnodizat clar
Lățimea flanșei1.187 "
Zona liberă0.361 Pătrați.
Înălţime10.125 "
MaterialAluminiul extrudat
Numărul de lame14
TipAdmisie sau evacuare
Lăţime14.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.855
Înălțimea navei (cm)5.33
Lungimea navei (cm)39.88
Lățimea navei (cm)27.69
Codul HS7610900080
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Unghiul lamei (Deg.) (45)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaZona liberăMaterialNumărul de lameLăţimePreț
DAYTON 5NKL0 Lambriu ușă 10-1/8 H 16-1/4 W Aluminiu | AE4WLU 5NKL0Anodizat clar0.422 Pătrați.Aluminiul extrudat1116.25 "€140.28
DAYTON 6WRH6 Lambriu de ușă 10-1/8 H 10-1/4 W Oțel | AF2NRQ 6WRH6Vopsea gri0.280 Pătrați.Oţel1410.25 "€94.88
DAYTON 6WRH8 Lambriu pentru ușă 10-1/8 H 14-1/4 W Oțel | AF2NRT 6WRH8Vopsea gri0.361 Pătrați.Oţel1414.25 "€121.70
DAYTON 6WRJ0 Lambriu de ușă 10-1/8 H 16-1/4 W Oțel | AF2NRV 6WRJ0Vopsea gri0.422 Pătrați.Oţel1416.25 "€128.96
DAYTON 6WRJ2 Lambriu de ușă 10-1/8 H 18-1/4 W Oțel | AF2NRX 6WRJ2Vopsea gri0.482 Pătrați.Oţel1418.25 "€139.45
DAYTON 6WRK4 Lambriu de ușă 10-1/8 H 10-1/4 W Aluminiu | AF2NTK 6WRK4Anodizat clar0.280 Pătrați.Aluminiul extrudat1410.25 "€138.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 6WRK6 Lambriu ușă 10-1/8 H 14-1/4 W Aluminiu
€158.35 /unitate