A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Înălțimea bazei: 1.75 " , Lățimea bazei: 72.5 " , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , Diametrul lamei: 60 " , CFM @ 0.375-in. SP: 50,976 , Interval CFM: 35,353 la 64,325 , Tip de unitate: Curea , Material carcasă: Oțel galvanizat , Max. Temp. admisie: 120 grade F , Locație de montare: Acoperiş , Diametrul total: 72 1 / 2 " , Inălțime totală: 48 " , Diametru elice: 60 " , Material elice: Oţel , Necesită: Acoperiș de acoperiș pentru instalații noi , Interval RPM: 277 la 504 , Diametru arbore. Capătul roții: 1 3 / 4 " , Viteza controlabilă: Nu
Ventilatoare de evacuare cu transmisie prin curea, 60 inch
Gurile de evacuare Dayton sunt utilizate în clădiri comerciale și industriale, cum ar fi turnătorii, depozite, unități de producție și laboratoare. Acestea sunt echipate cu amortizoare interne tip fluture pentru a opri curenții de aer nedorite și au zăvoare magnetice pentru a reduce fluturarea amortizorului atunci când nu sunt utilizate. Acestea dispun de elice din oțel asamblate cu palete ascuțite pentru a produce niveluri scăzute de zgomot. Alegeți dintr-o gamă de aceste orificii de evacuare, disponibile în lungimi de bază de 72-1/2 și 72.5 inchi.