DAYTON 7A913 Aerisire de evacuare 60 in | AF3ARL

DAYTON 7A913 Aerisire de evacuare 60 in

În stoc
Articol: AF3ARL Model: 7A913

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€11,351.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolVentilator de evacuare
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Înălțimea bazei1.75 "
Lungimea bazei72.5 "
Lățimea bazei72.5 "
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
Diametrul lamei.60 "
CFM @ 0.000-In. SP58,455
CFM @ 0.125-In. SP54,801
CFM @ 0.250-In. SP49,056
Gama CFM35,353 la 64,325
Tipul de unitateCurea
Fan RPM458
Material carcasăOțel galvanizat
Max. BHP9.05
Max. Temp admisie120 grade F
CP motor7.5
Hz motor60
Tensiunea motorului208-220 / 440
Locație de montareAcoperiş
Dia general.72 1 / 2 "
Inălțime totală48 "
Fază3
Elice Dia.60 "
Material eliceOţel
NecesităAcoperiș de acoperiș pentru instalații noi
Gama RPM277 la 504
Dia de ax. Elice End (In.)1 3 / 4
Dia de ax. Sheave End1 3 / 4 "
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.31
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.33
Viteză controlabilăNu
TipAxial Upblast, cu pachet Drive

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 510.0363
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTensiunea motoruluiLungimea bazeiCFM @ 0.000-In. SPFazăSone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.TipCFM @ 0.125-In. SPPreț
DAYTON 4YY29 Aerisire de evacuare 60 in | AE2QEQ 4YY29-72 1 / 2 "----Pachetul Axial Upblast, mai puțin Drive-€8,182.47
DAYTON 7A908 Aerisire de evacuare 60 in | AF3ARF 7A908115/23072.5 "43,011122-Axial Upblast, cu pachet Drive36,740€12,879.65
DAYTON 7A909 Aerisire de evacuare 60 in | AF3ARG 7A909115/23072.5 "51,05212529Axial Upblast, cu pachet Drive46,295€10,954.44
Aerisire de evacuare DAYTON 7A910 60 in | AF3ARH 7A91023072.5 "58,45513133Axial Upblast, cu pachet Drive54,801€12,437.09
DAYTON 7A911 Aerisire de evacuare 60 in | AF3ARJ 7A911208-220 / 44072.5 "43,011322-Axial Upblast, cu pachet Drive36,740€12,224.61
DAYTON 7A912 Aerisire de evacuare 60 in | AF3ARK 7A912208-220 / 44072.5 "51,05232529Axial Upblast, cu pachet Drive46,295€12,348.29
DAYTON 7A914 Aerisire de evacuare 60 in | AF3ARM 7A914208-220 / 44072.5 "64,32634343Axial Upblast, cu pachet Drive61,083€12,748.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A913 Aerisire de evacuare 60 in
€11,351.52 /unitate