A B Acțiune: Mentinut / Mentinut , Material de bază: Metal , Rama: Aluminiu turnat sub presiune cromată , Evaluare IP: Nu a fost votat , Tip modul de lampă: Modulul nu este inclus , Tensiune modulul lămpii: Modulul nu este inclus , Tip lampă: LED-uri , Tensiune lampa: NU SE APLICĂ , Evaluare NEMA: 1, 2, 3, 4, 4X , Lampă de schimb: NU SE APLICĂ , Mărimea: 22mm , Tip de operator: Pârghie
Comutatoare selectoare iluminate, 2 poziții
Comutatoarele de selectare Dayton iluminate cu 2 configurații de poziție sunt utilizate pentru a controla utilajele la diferite setări. Aceste unități au un buton iluminat pentru vizibilitate și funcționare în medii cu fum, lumină slabă sau medii similare pentru a ajuta lucrătorii să identifice dacă mașina este pornită sau oprită. Au o construcție cromată a ramei și o construcție a capului operatorului din policarbonat pentru protecție împotriva pătrunderii contaminanților străini. Sunt disponibile în opțiuni de indicator LED verde/roșu pentru semnalizarea stării de funcționare a mașinii.