A Asamblat/Demontat: Neasamblat , Tip rulment: Bloc de pernă regenerabil , CFM @ 1.000-in. SP: 9553 , Înălțime: 52 " , Material carcasă: Oțel galvanizat , Hz: 60 , Diametru intrare: 24-1/2 " , Max. Adâncime: 42 " , Max. Temp. admisie: 160 grade F , Carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Poziție de montare: Vertical orizontal , Diametru ieșire: 24-1/2 " , Înălțimea ieșirii: 41.875 " , Lățimea ieșirii: 41.875 " , Diametru arbore: 1-1/4 " , Control de viteza: Nu , Tip: Centrifugă, cu pachet de acționare , Diametrul roții: 36 " , Materialul roții: Aluminiu , Tip roată: Centrifugă înclinată înapoi , latime: 52 "
Suflantă în linie de 36 inci
Suflantele in-line Dayton de 36 de inchi furnizează aer curat pentru aplicații, cum ar fi sistemele de evacuare, admisie, retur sau aer de completare în clădiri industriale sau comerciale. Sunt prevăzute cu colere pentru conexiuni ușoare la conducte și au panouri pe fiecare parte pentru a oferi acces rapid la componentele integrate ale ventilatorului. Alegeți dintr-o gamă de aceste suflante în linie, disponibile în variante de motor de 1, 2 și 3 CP.