Suflant în linie DAYTON 7A0N3 36 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF3ABL

DAYTON 7A0N3 Suflantă în linie de 36 inchi cu pachet de tracțiune de 2 CP

În stoc
Articol: AF3ABL Model: 7A0N3

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,081.58 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuflantă pentru conducte în linie
Asamblat/NeasamblatNeasamblat
Tip rulmentBloc de pernă regenerabil
RPM suflantă474
CFM @ 0.000-In. SP13,633
CFM @ 0.125-In. SP13,018
CFM @ 0.250-In. SP12,323
CFM @ 0.375-In. SP11,479
CFM @ 0.500-In. SP10736
CFM @ 0.625-In. SP9708
CFM @ 0.750-In. SP8489
Amplificatori de încărcare completă6.1-5.5 / 2.8
Înălţime52 "
Material carcasăOțel galvanizat
Hz60
Dia admisie.24-1/2 "
Înălțimea de admisie (în.)41-7 / 8
Lățime admisie (in.)41-7 / 8
Max. BHP2.09
Max. Adâncime42 "
Max. Temp admisie160 grade F
Max. Înălțimea motorului18 In.
Carcasa motoruluiDeschideți Dripproof
CP motor2
RPM motor1735
Tipul motoruluiTrei faze
Poziție de montareVertical orizontal
Outlet Dia.24-1/2 "
Înălțimea de ieșire41.875 "
Lățime de ieșire41.875 "
Fază3
Diagrama arborelui.1-1/4 "
Sone @ 0.000-in. SP @ 5 ft.15.7
Sone @ 0.125-in. SP @ 5 ft.16.1
Sone @ 0.250-in. SP @ 5 ft.16.6
Control de vitezaNu
TipCentrifugă, cu pachet de acționare
Voltaj208-230 / 460
Diametrul roților36 "
Materialul roțiiAluminiu
Tip roatăCentrifugă înclinată înapoi
Lăţime52 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 311.2582
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8414599080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCFM @ 0.750-In. SPRPM suflantăCFM @ 0.000-In. SPAmplificatori de încărcare completăMax. BHPCP motorRPM motorTipul motoruluiPreț
Suflant în linie DAYTON 7A0M9 36 inch cu pachet de tracțiune de 1 CP | AF3ABG 7A0M9-37610,8153.2-2.9 / 1.41.0411735Trei faze€12,919.57
Suflant în linie DAYTON 7A0N2 36 inch cu pachet de tracțiune de 2 CP | AF3ABK 7A0N2848947413,63321.0 / 11.3-10.52.0921740Pornire condensator, funcționare condensator€13,192.45
Suflant în linie DAYTON 7A0N4 36 inch cu pachet de tracțiune de 3 CP | AF3ABM 7A0N411,62754315,6189.2-8.3 / 4.23.1231750Trei faze€13,390.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 7A0N3 Suflantă în linie de 36 inchi cu pachet de tracțiune de 2 CP
€13,081.58 /unitate