A Tip rulment: Rulment cu bile etanșat (rulment cu motor) , Dop de scurgere: 180 Din portul de intrare , Datorie: Continuu , Cadru: 56C , Înălțime: 7.5 " , Material carcasă: Fontă , HP: 5 , Material rotorului: Bronz , Tip rotor: Turbină regenerativă , Admisie: 1-1/4 " , Presiune de intrare: 200 PSI , Lungime: 17.375 " , Max. Presiunea carcasei: 300 PSI , Max. Dia. Solide: 25 microni , Max. Vâscozitatea fluidului: 250 SSU , Max. Presiune: 300 psi , Max. Gravitație specifică: 1.00 SP , Carcasa motorului: TEFC , Cadrul NEMA/IEC: 56C , Priza: 1" , Faza: 3 , Rotația portului: 90 Creșteri , Material șurub: Oţel , Aplicarea sigiliului: Debit redus, cap mare , Material de etanșare: Carbon, Ceramica, Buna , Tip de etanșare: Tip 21 , Voltaj: 208-230 / 460 , Material volutei: Fontă, montat în bronz , latime: 8.12 "
Pompe cu turbina, 5 CP
Pompele cu turbină Dayton de 5 CP sunt utilizate în filtrarea cu osmoză inversă, instalațiile de tratare a apei, echipamentele de pulverizare, alimentarea cazanelor și aplicațiile de transfer de lichid. Aceste pompe cu turbină sunt integrate cu rulmenți cu bile etanșați pentru frecare de rotație redusă și prevenirea scurgerilor de lubrifiant. Ele furnizează debite de până la 40.6 gpm la 20 psi și sunt capabile să reziste la temperaturi ale lichidului cuprinse între -20 și 230 de grade F.