DAYTON 4UP61 Pompa Turbina 5 CP | AD9TUA

DAYTON 4UP61 Pompa Turbina 5 CP

În stoc
Element: AD9TUA Model: 4UP61

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€4,606.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă cu turbină
Tip rulmentRulment cu bile etanșat (rulment cu motor)
Cea mai bună eficiență GPM @ Head18.0 GPM @ 120 PSI
Cel mai bun interval de eficiență GPM @ Head11.2-21.5 GPM @ 240-32 Ft.
ConstrucţieRotor din bronz, garnituri de inel O Buna N, etanșare mecanică cu piese Buna N și oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic, capac din fontă și suport motor cu placare cu nichel dur și manșon din bronz înlocuibil.
Dop de scurgere180 Din portul de intrare
TaxăContinuu
Inrameaza-le56C
GPM @ 10 PSI22.3
GPM @ 100 PSI18.2
GPM @ 20 PSI22.0
GPM @ 30 PSI21.3
GPM @ 50 PSI20.5
GPM @ 60 PSI20
GPM @ 75 PSI19.3
Înălţime7.5 "
Material carcasăFontă
HP5
Material rotorBronz
Tip rotorTurbină regenerativă
Admisie1-1/4 "
Presiunea de admisie200 PSI
Lungime17.375 "
Max. Presiunea cazului300 PSI
Max. Dia. Solid25 microni
Max. Vâscozitatea fluidă250 SSU
Max. Temperatura lichidului-20 la 230 F
Presiune maximă300 psi
Max. Gravitație specifică1.00 SP
Carcasa motoruluiTEFC
Tipul motorului3 faze, TEFC
Cadru NEMA/IEC56C
Outlet1"
Fază3
Rotirea portului90 Creșteri
Material șurubOţel
Aplicarea sigiliuluiDebit redus, cap mare
Material sigiliuCarbon, Ceramica, Buna
Tipul de etanșareTip 21
TipMontat în bronz
Voltaj208-230 / 460
Material voluteiFontă, montat în bronz
Materiale umedeFontă, montată în bronz
Lăţime8.12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 32.4
Înălțimea navei (cm)27.94
Lungimea navei (cm)46.99
Lățimea navei (cm)25.4
Codul HS8413810020
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • GPM @ 150 PSI (15.6)

Variante de produs

ProdusModelCea mai bună eficiență GPM @ HeadCel mai bun interval de eficiență GPM @ HeadConstrucţieGPM @ 20 PSIMax. Temperatura lichiduluiTipul motoruluiMateriale umedePreț
DAYTON 4UP65 Pompa Turbina 5 CP | AD9TUE 4UP6532.8 GPM @ 120 PSI33.0-37.5 GPM @ 117-63 Ft.Rotor din bronz, garnituri O-ring Buna N, etanșare mecanică cu Buna N și piese din oțel inoxidabil și scaune din carbon/ceramic40.6230 F3-FazaCI,Bronz,Carbon,Ceramic,Buna N€4,279.19

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 4UP61 Pompa Turbina 5 CP
€4,606.97 /unitate