DAYTON Apăsați pentru a testa lumina pilot completă


Filtru
Tip lampă: LED-uri , Material lentile: Plastic , Tip lentilă: Fresnel , Lămpi de schimb: - , Forma: Rundă , Mărimea: 30mm , Conexiune terminală: Placa de presiune
StilModelMaterial de bazăMaterial corpCuloriTipul modulului de lampăTensiunea lămpiiNEMA Rating-ulVoltajPreț (ex. TVA)
A
30G408
MetalZincare turnată sub formă de zincVerdeTensiune completă24 VAC / DC4, 1324 VAC / DC€326.90
B
30G417
MetalZincare turnată sub formă de zincRoșuTransformator6 VAC / DC4, 13120 VAC€495.92
C
30G410
MetalZincare turnată sub formă de zincChihlimbarTensiune completă24 VAC / DC4, 1324 VAC / DC€64.54
D
30G423
MetalZincare turnată sub formă de zincRoșuTensiune completă120 VAC4, 13120 VAC€326.90
E
30G418
MetalZincare turnată sub formă de zincVerdeTransformator6 VAC / DC4, 13120 VAC€310.48
F
30G409
MetalZincare turnată sub formă de zincAlbastruTensiune completă24 VAC / DC4, 1324 VAC / DC€326.90
G
30G407
MetalZincare turnată sub formă de zincRoșuTensiune completă24 VAC / DC4, 1324 VAC / DC€326.90
H
30G416
MetalZincare turnată sub formă de zincAlbTransformator6 VAC / DC4, 13120 VAC€310.48
A
30G424
MetalZincare turnată sub formă de zincVerdeTensiune completă120 VAC4, 13120 VAC€326.90
I
30G411
PlasticPlasticRoșuTensiune completă24 VAC / DC4, 4X, 1324 VAC / DC€315.80
J
30G412
PlasticPlasticVerdeTensiune completă24 VAC / DC4, 4X, 1324 VAC / DC€315.80
K
30G428
PlasticPlasticAlbastruTensiune completă120 VAC4, 4X, 13120 VAC€315.80
L
30G429
PlasticPlasticChihlimbarTensiune completă120 VAC4, 4X, 13120 VAC€315.80

Apăsați pentru a testa lumina pilot completă

Proiectele complete ale luminilor pilot Dayton push to test sunt realizate pentru a semnala când procesele mașinii s-au oprit sau au început. Ele pot fi montate confortabil pe mașini, panouri de instrumente sau în sălile de control ale unităților de producție, fabrici chimice și laboratoare. Alegeți dintr-o gamă de lumini pilot push to test, disponibile în culorile chihlimbar, albastru, verde, roșu și alb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?