Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 30G428 Lumină pilot LED 120vac/dc 30mm Plastic Albastru | AC4NWN

DAYTON 30G428 Lumina pilot Led 120vac/dc 30mm Plastic Albastru

În stoc
Articol: AC4NWN Model: 30G428
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
€315.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolApăsați pentru a testa lumina pilot
Material de bazăPlastic
Material corpPlastic
CuloriAlbastru
Tipul modulului de lampăTensiune completă
Tip lămpiLED-uri
Tensiunea lămpii120 VAC
Material LensPlastic
Tip obiectivFresnel
NEMA Rating-ul4, 4X, 13
Lămpi de înlocuire-
ModelaRundă
Mărimea30mm
Terminal de conectarePlaca de presiune
Voltaj120 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)9.14
Lățimea navei (cm)10.92
Codul HS8531800050
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelMaterial de bazăMaterial corpCuloriTipul modulului de lampăTensiunea lămpiiNEMA Rating-ulVoltajPreț
DAYTON 30G407 Lumină pilot LED 24vac/dc 30mm crom roșu | AC4NVQ 30G407MetalZincare turnată sub formă de zincRoșuTensiune completă24 VAC / DC4, 1324 VAC / DC€326.91
DAYTON 30G408 Lumină pilot LED 24vac/dc 30mm verde crom | AC4NVR 30G408MetalZincare turnată sub formă de zincVerdeTensiune completă24 VAC / DC4, 1324 VAC / DC€326.91
DAYTON 30G409 Lumină pilot LED 24vac/dc 30mm albastru crom | AC4NVT 30G409MetalZincare turnată sub formă de zincAlbastruTensiune completă24 VAC / DC4, 1324 VAC / DC€326.91
DAYTON 30G410 Lumină pilot LED 24vac/dc 30mm crom chihlimbar | AC4NVU 30G410MetalZincare turnată sub formă de zincChihlimbarTensiune completă24 VAC / DC4, 1324 VAC / DC€64.54
DAYTON 30G411 Lumină pilot LED 24vac/dc 30mm Plastic Roșu | AC4NVV 30G411PlasticPlasticRoșuTensiune completă24 VAC / DC4, 4X, 1324 VAC / DC€315.80
DAYTON 30G412 Lumină pilot LED 24vac/dc 30mm Plastic Verde | AC4NVW 30G412PlasticPlasticVerdeTensiune completă24 VAC / DC4, 4X, 1324 VAC / DC€315.80
DAYTON 30G416 Lumina pilot LED 120vac 30mm Crom Alb | AC4NWA 30G416MetalZincare turnată sub formă de zincAlbTransformator6 VAC / DC4, 13120 VAC€310.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 30G428 Lumina pilot Led 120vac/dc 30mm Plastic Albastru
€315.80 /unitate