DYNABRADE Polizor de matriță cu unghi drept


Filtru
Admisie: 1/4 "NPT , Tip rulment: Minge , Datorie: Industrial , Material mâner: Compozit , Presiune necesară: 90 psi , Regulator: Pârghie , Viteza variabila: Nu
StilModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț (ex. TVA)
A
52204
5.020.0Față25,000 rpm0.41 / 4 "6"€716.10
B
52206
5.020.0Spate30,000 rpm0.41 / 4 "6"€721.61
C
52221
5.7523.0Spate18,000 rpm0.53 / 8 "8.25 "€857.60
D
48335
5.7523.0Spate25,000 rpm0.41 / 4 "7 9 / 32 "€781.93
E
48205
5.7523.0Spate25,000 rpm0.41 / 4 "9"€936.60
F
47211
5.7523.0Spate3200 rpm0.41 / 4 "9"€1,099.62
F
47212
5.7523.0Spate5000 rpm0.41 / 4 "9"€1,081.48
G
49420
6.526.0Spate3200 rpm0.41 / 4 "11 21 / 32 "€1,978.18
H
52216
6.526.0Față15,000 rpm0.53 / 8 "6"€792.19
I
46002
6.2525.0Spate20,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,276.85
I
46000
6.2525.0Spate12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,213.53
D
48316
6.2525.0Spate15,000 rpm0.41 / 4 "6.5 "€1,232.62
I
46001
6.2525.0Spate15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,238.17
J
49425
6.2525.0Spate3200 rpm0.41 / 4 "7 23 / 32 "€1,640.83
K
52218
7.028.0Față20,000 rpm0.53 / 8 "6"€820.84
L
52211
7.028.0Față18,000 rpm0.51 / 4 "6"€827.10
M
52212
7.028.0Față20,000 rpm0.51 / 4 "6"€887.16
N
52293
8.534.0Spate18,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€1,028.34
O
52290
9.036.0Față20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€986.94
P
54343
9.538.0Spate12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,353.51
N
52294
9.2537.0Spate20,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "€987.65
P
54359
10.2541.0Spate18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,304.58
Q
54363
10.2541.0Spate18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,639.06

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?