Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DYNABRADE 54343 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 12k Rpm 0.7 CP 38cfm | AA4VKC 13F680

DYNABRADE 54343 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 12k Rpm 0.7 CP 38cfm

În stoc
Articol: AA4VKC Model: 54343Crucea Ref: 13F680
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
€1,353.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMăcinător de aer
Admisie1/4 "NPT
CFM mediu @ 15 al doilea timp de rulare9.5
Tip rulmentMinge
CFM @ încărcare completă38.0
Colet1 / 4 "
EpuizaSpate
Viteză gratuită12,000 rpm
Tip polizorUnghi drept
Manipulați materialulCompozit
HP0.7
Min. Dimensiunea furtunului1 / 4 "
Lungime totală7.875 "
Presiunea necesară90 psi
Lungimea unghiului drept2-29/32 "
regulatorPârghie
Viteza variabilaNu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.54
Înălțimea navei (cm)11.68
Lungimea navei (cm)27.69
Lățimea navei (cm)16.26
Codul HS8467290010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici: adaptat, usor, ergonomic

Variante de produs

ProdusModelCFM mediu @ 15 al doilea timp de rulareCFM @ încărcare completăEpuizaViteză gratuităHPMin. Dimensiunea furtunuluiLungime totalăPreț
DYNABRADE 52212 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.5 CP 28cfm | AA4VJU 13F670 522127.028.0Față20,000 rpm0.51 / 4 "6"€887.16
DYNABRADE 52290 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.7 CP 36cfm | AA4VJW 13F673 522909.036.0Față20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "€986.94
DYNABRADE 54359 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 18k Rpm 0.7 CP 41cfm | AA4VKD 13F681 5435910.2541.0Spate18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "€1,304.59
DYNABRADE 54363 Polizor cu matriță cu aer, unghi drept, 18000 rpm, 0.7 CP, 41 cfm | AA4VKE 13F682 5436310.2541.0Spate18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "€1,639.05
DYNABRADE 46000 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 12k Rpm 0.4 CP 25cfm | AB8FLN 25H832 460006.2525.0Spate12,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,213.53
DYNABRADE 46001 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 15k Rpm 0.4 CP 25cfm | AB8FLP 25H833 460016.2525.0Spate15,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,238.17
DYNABRADE 46002 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 20k Rpm 0.4 CP 25cfm | AB8FLQ 25H834 460026.2525.0Spate20,000 rpm0.41 / 4 "8"€1,276.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DYNABRADE 54343 Polizor cu matriță cu aer în unghi drept 12k Rpm 0.7 CP 38cfm
€1,353.51 /unitate