EAGLE Cabinet de siguranță pentru vopsea și cerneală, standard
Filtru
Goliți toate
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Tipul containerului: Containere Mici , Format: Standard , Tip mâner: Mâner de tragere încastrat , Interior exterior: Indoor , Tip blocare: Cu cheie , Aplicație pentru dulapuri de siguranță: Cabinet de vopsea și cerneală , Tip dulap de siguranță: Standard , Capacitate rezervor: 5 gal. , Greutate: 347 lbs.
Cabinet de siguranță pentru vopsea și cerneală, standard
Dulapurile de depozitare a vopselei Eagle sunt aprobate FM pentru a depozita în siguranță cutiile de vopsea și cerneală într-un mod organizat. Aceste dulapuri de depozitare periculoase au o construcție din oțel de calibrul 18 pentru rezistență împotriva ruginii, loviturilor și anumitor substanțe chimice și design cu pereți dubli pentru a reduce riscul de incendiu. Ele vin cu două uși manuale / cu auto-închidere pentru a conține în siguranță lichide periculoase sau inflamabile și sunt echipate cu trei/cinci rafturi reglabile susținute de patru console și pot susține până la 350 de lire sterline. Toate modelele au un sistem de blocare cu chei în trei puncte și un sistem de blocare cu butoane pentru a menține ușile dulapului închise în siguranță. Alegeți dintr-o gamă largă de dulapuri de depozitare a vopselei, disponibile în culorile roșu, galben și bej Raptor Supplies.