EAGLE Dulap de siguranță inflamabil PI62X, 96 gal., 34 inch x 34 inch x 65 inch, roșu, 5 rafturi

În stoc
Element: CE6ZTZ Model: PI62XCrucea Ref: 55EC20

Descarcă-l Mai 22, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,698.76 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCabinet de siguranță
Tip de închidereManual
CuloriRoșu
Tipul de containerContainere Mici
Lățimea deschiderii ușii31 3 / 4 "
Tip de ușăUnelte de suspensie
Adâncimea exterioară34 "
Înălțimea exterioară65 "
Lățimea exterioară34 "
finalizareaPudră acoperită
Tip mânerMâner de tragere încastrat
Indoor / OutdoorIndoor
Tip blocareCu cheie
MaterialOţel
Numărul de uși2
Numărul de rafturi5
Capacitate de stocare96 gal.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 180
Înălțimea navei (cm)177.8
Lățimea navei (cm)96.52
Tara natalaStatele Unite ale Americii

Variante de produs

ProdusModelArticolfinalizareaCapacitateTip de închidereÎnălţimeMaterialNumărul de ușiNumărul de rafturiPreț
EAGLE PI-4510 Dulap de siguranță pentru vopsea și cerneală, corp din oțel de calibrul 18, 60 gal | AD2GDH 3PA35 PI-4510Cabinet de siguranță pentru vopsea și cerneală-60 gal.-65 "Oțel galvanizat25€4,337.44
EAGLE PI-6010 Dulap de depozitare pentru vopsea și cerneală inflamabilă, 5 rafturi, 96 gal | AD2GDJ 3PA36 PI-6010Cabinet de siguranță pentru vopsea și cerneală-96 gal.-65 "Oțel galvanizat25€5,385.21
EAGLE YPI-47LEGS Dulap de siguranță turn cu picioare, ușă dublă închisă manual | AD8AVC 4HPU2 YPI-47PICIOARECabinet de siguranță pentru vopsea și cerneală-60 gal.-69 "Oțel galvanizat25€3,356.41
RFQ
EAGLE YPI-3010 Dulap pentru vopsele și cerneluri 40 galoane galben | AD8AWK 4HPX5 YPI-3010Cabinet de siguranță pentru vopsea și cerneală-40 gal.-44 "Oțel galvanizat23€3,472.40
EAGLE YPI-4510 Dulap de siguranță pentru vopsea și cerneală, uși cu auto-închidere, 5 rafturi | AD8AWL 4HPX6 YPI-4510Cabinet de siguranță pentru vopsea și cerneală-60 gal.-65 "Oțel galvanizat25€4,337.39
EAGLE PI-62 Dulap de siguranță pentru vopsea și cerneală, ușă cu blocare manuală, capac de 96 gal | AD9FEC 4RF72 PI-62Cabinet de siguranță pentru vopsea și cerneală-96 gal.-65 "Oțel galvanizat25€4,690.77
EAGLE YPI-47 Dulap de depozitare vopsea și cerneală, uși închise manual, 60 gal | AD9FEG 4RF76 YPI-47Cabinet de siguranță pentru vopsea și cerneală-60 gal.-65 "Oțel galvanizat25€3,740.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE Dulap de siguranță inflamabil PI62X, 96 gal., 34 inch x 34 inch x 65 inch, roșu, 5 rafturi
€3,698.76 /unitate