EATON Cadre pentru întrerupătoare cu carcasă turnată Seria C, cadru K


Cadrele întreruptoarelor cu carcasă turnată Eaton Seria C înglobează MCCB-urile cu 3 poli ale mărcii care protejează circuitele electrice de supracurent și scurtcircuit. Aceste cadre beneficiază industriile de producție, petrol și gaze și energie regenerabilă.

Filtru
Amplificatoare: 400A , Tip cadru: KD , Număr de poli: 3 , Voltaj: 600V
StilModelEvaluare AICPreț (ex. TVA)
A
KWC3400F
-€24,532.03
RFQ
B
CKD3400F
35kAIC @ 480V€4,263.53
C
CHKD3400F
65kAIC @ 480V€14,856.83

Mecanism de lucru

  • Aceste cadre includ întrerupătoarele cu carcasă turnată din seria C care încorporează atât declanșări termice fixe, cât și magnetice.

  • Călătorii termice fixe

    • Declanșările termice fixe se bazează pe căldura generată de curentul care trece prin circuit.
    • Unitatea de declanșare conține o bandă bimetală sensibilă la schimbările de temperatură.
    • Pe măsură ce curentul crește, banda bimetalică se încălzește și se îndoaie, declanșând întrerupătorul să se declanșeze.

    Călătorii magnetice fixe

    • Declanșările magnetice fixe folosesc puterea câmpului magnetic creat de curentul care trece prin circuit.
    • Unitatea de declanșare conține un electromagnet sensibil la modificările intensității câmpului magnetic.
    • Pe măsură ce curentul crește, puterea câmpului magnetic crește și când atinge un anumit nivel, declanșează întrerupătorul să se declanșeze.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Care este curentul nominal maxim pentru cadrele întreruptoarelor cu carcasă turnată din seria Eaton C?

Aceste rame pot fi utilizate cu întrerupătoarele cu carcasă turnată din seria Eaton C având un curent nominal maxim de 400

Care este valoarea maximă de întrerupere MCCB pe care o pot suporta aceste cadre?

Cadrele Eacton C Seria K pot gestiona MCCB-uri cu valori nominale de întrerupere de până la 65 kAIC la 480 V.

Cum se întrețin aceste rame?

  • Inspectați cadrele în mod regulat pentru deteriorări.
  • Calibrați MCCB-urile (închise în cadru) pentru o protecție optimă.
  • Reparați / înlocuiți orice piesă deteriorată sau uzată.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?