EATON Întrerupătoare cu șuruburi din seria CHH


Întreruptoarele cu șuruburi din seria Eaton CHH sunt utilizate cu stive modulare de contorizare de 1MP, 1MM și 3MM. Aceste întrerupătoare miniaturale întrerup fluxurile de curent în cazul unor defecțiuni de nivel scăzut pentru a proteja dispozitivele de deteriorarea electrică.

Filtru
Tipul cadrului: CHH , Voltaj: 240V
StilModelEvaluare AICamperiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
CHH3225H2X
25kAIC @ 240V225A3-
RFQ
B
CHH3150H2X
25kAIC @ 240V150A3€1,912.85
RFQ
C
CHH3175H2X
25kAIC @ 240V175A3-
RFQ
B
CHH3125H2X
25kAIC @ 240V125A3-
RFQ
B
CHH3200H2X
25kAIC @ 240V200A3-
RFQ
D
CHH3150H4X
42kAIC @ 240V150A2-
RFQ
D
CHH3225H4X
42kAIC @ 240V225A3€2,980.49
RFQ
D
CHH3100H4X
42kAIC @ 240V100A3€1,635.20
RFQ
C
CHH3175H4X
42kAIC @ 240V175A3-
RFQ

DESCRIERE

  • Au un mecanism de declanșare termomagnetic care permite atât funcții de lungă durată, cât și funcții instantanee pentru protecție maximă la supracurent.
  • Acestea dispun de montare cu șuruburi cu urechi laterale de linie și sarcină pentru o instalare ușoară.
  • De asemenea, au o magistrală de cupru argintie dintr-o singură piesă care oferă o conductivitate superioară, rezistență la coroziune și durabilitate.
  • Acestea au în plus o interfață îmbunătățită și ușor de utilizat pentru a permite utilizatorilor să vizualizeze și să facă ajustări la setările călătoriei.
  • Aceste unități de declanșare cu trei poli, neinterschimbabile oferă o capacitate de întrerupere de 100kA la 120 / 240VAC.

Standarde și aprobări

  • UL

Întrebări Frecvente

Ce se înțelege prin termenul de călătorie instantanee?

Declanșarea instantanee indică faptul că nu este introdusă în mod deliberat nicio întârziere în acțiunea de declanșare a întreruptorului în condiții de scurtcircuit.

Ce este un rating de întrerupere?

Este cel mai mare curent la tensiunea nominală disponibil la bornele de intrare ale întreruptorului. Capacitatea de întrerupere a întreruptorului trebuie să fie egală sau mai mare decât curentul de scurtcircuit disponibil la care întrerupătorul este aplicat sistemului.

Care este scopul unui indicator de călătorie?

Este un tip de modul care se montează direct pe unitatea de declanșare a întreruptorului și afișează dacă întrerupătorul s-a declanșat din cauza suprasarcinii, scurtcircuitului sau a unei defecțiuni la pământ.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?