EATON Furtunuri împletite hidraulice din cauciuc seria H280 Danfoss


Furtunurile hidraulice împletite din cauciuc din seria Eaton Danfoss H280 sunt utilizate cu fluide hidraulice, uleiuri minerale, fluide pe bază de apă și substanțe chimice pentru a transfera fluidul hidraulic între componentele unui sistem hidraulic.

Filtru
Coperta Material: Cauciuc sintetic , Armare: (2) Panglică de oțel , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: Fluid hidraulic pe bază de petrol: -40 grade până la 260 grade, fluid hidraulic pe bază de apă: -40 grade până la 158 grade , Material tub: Cauciuc sintetic , Tip: cârlionțat
StilModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
H28004-250R
041 / 4 "250ft17 / 32 "2"6500 PSI€2,947.26
A
H28004-500R
041 / 4 "500ft17 / 32 "2"6500 PSI€5,275.75
A
H28006-500R
063 / 8 "500ft11 / 16 "2-1/2 "5300 PSI€6,542.23
A
H28006-250R
063 / 8 "250ft11 / 16 "2-1/2 "5300 PSI€3,156.35
A
H28008-250R
081 / 2 "250ft13 / 16 "3-1/2 "4500 PSI€3,913.16
A
H28010-250R
105 / 8 "250ft15 / 16 "4"4000 psi€4,449.58
A
H28012-250R
123 / 4 "250ft1-3/32 "4-3/4 "3500 psi€5,751.51
A
H28016-250R
161"250ft1-13/32 "6"3000 psi€7,359.97
A
H28020-150
201-1/4 "150ft1-21/32 "8-1/4 "2500 psi€9,265.41
A
H28024-150
241-1/2 "150ft2-1/32 "10 "2000 psi€11,486.51

DESCRIERE

  • Aceste furtunuri împletite au o construcție împletită cu 2 straturi pentru rigiditate structurală.
  • Au un capac de vinil nitril pentru funcționare etanșă.
  • Aceste furtunuri împletite sunt întărite cu sârmă pentru o rezistență sporită.
  • Vin cu un tub din cauciuc sintetic pentru a rezista la coroziune pe suprafețele expuse.

Standarde și aprobări

  • ABS
  • DNV
  • USCG
  • MSHA
  • EN857 2SC
  • SAE 100R16 tip S
  • SAE J1942
  • ISO 11237-1 Tip 2SC

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de funcționare a furtunurilor din seria Eaton H280 atunci când sunt utilizate cu diferite fluide hidraulice compatibile?

  • -40 până la 260 de grade F pentru fluide pe bază de petrol.
  • -40 până la 158 de grade F pentru fluide pe bază de apă.

Care este intervalul de temperatură de funcționare al acestor furtunuri?

-50 până la 260 de grade F.

Care este durata de viață a ciclului de impuls al acestor furtunuri împletite hidraulice din cauciuc din seria Eaton H280?

400000 de cicluri.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?