EATON H28012-250R Furtun împletit ID 0.75 inch Od 1.13 inch Lungime 250 picioare

În stoc
Articol: AF6XTK Model: H28012-250RCruce Ref: 20LW89

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,678.96 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord12
Furtun în interiorul Dia.3 / 4 "
Lungimea furtunului250ft
Furtun exterior Dia.1-3/32 "
Min. Raza de indoire4-3/4 "
Presiune de funcționare3500 psi
Armare(2) Panglică de oțel
Factor de securitate4:1
Temp. GamăFluid hidraulic pe bază de petrol: -40 grade până la 260 grade, fluid hidraulic pe bază de apă: -40 grade până la 158 grade
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.85
Înălțimea navei (cm)71.12
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON H28004-250R Furtun împletit Id 0.25 inchi diam 0.57 inci Lungime 250 picioare | AF6XRY 20LW78 H28004-250R041 / 4 "250ft17 / 32 "2"6500 PSI€3,159.62
EATON H28004-500R Furtun împletit Id 0.25 inchi diam 0.57 inci Lungime 500 picioare | AF6XRZ 20LW79 H28004-500R041 / 4 "500ft17 / 32 "2"6500 PSI€6,134.59
EATON H28006-250R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.71 inci Lungime 250 picioare | AF6XTB 20LW81 H28006-250R063 / 8 "250ft11 / 16 "2-1/2 "5300 PSI€3,670.17
EATON H28006-500R Furtun împletit Id 0.38 inchi diam 0.71 inci Lungime 500 picioare | AF6XTC 20LW82 H28006-500R063 / 8 "500ft11 / 16 "2-1/2 "5300 PSI€7,139.61
EATON H28008-250R Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.85 inch Lungime 250 picioare | AF6XTE 20LW84 H28008-250R081 / 2 "250ft13 / 16 "3-1/2 "4500 PSI€4,319.87
EATON H28010-250R Furtun împletit ID 0.62 inch Od 1 inch Lungime 250 picioare | AF6XTH 20LW87 H28010-250R105 / 8 "250ft15 / 16 "4"4000 psi€5,066.86
EATON H28016-250R Furtun împletit Id. 1 inch Od 1.43 inch Lungime 250 picioare | AF6XTM 20LW91 H28016-250R161"250ft1-13/32 "6"3000 psi€8,558.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H28012-250R Furtun împletit ID 0.75 inch Od 1.13 inch Lungime 250 picioare
€6,678.96 /unitate