EATON Supape de control al debitului din seria Danfoss MRV2-10


Supapele de control al debitului Eaton Danfoss din seria MRV2-10 sunt supape de tip cartuș cu șuruburi care controlează debitul fluidelor și previn refluxul acestora. Aceste supape de tip restrictor de debit sunt potrivite pentru recoltatoare, transportoare de gunoi și aplicații industriale. Sunt supape de tip restrictor de debit h...având 2 căi 2 poziții și utilizat cu un compensator pentru creșterea debitului proporțional cu mișcarea pârghiei.Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
565800
€233.44
RFQ
A
566353
€233.44
RFQ
B
02-166125
€238.88
RFQ
A
565799
€222.44
RFQ
C
565881
€112.13
RFQ
D
02-166123
€843.33
RFQ
E
565891
€142.83
RFQ
A
565989
€222.44
RFQ
C
889372
€134.55
RFQ
C
565898
€134.55
RFQ
B
02-182457
€238.88
RFQ

Mecanism de lucru

  • Aceste supape măresc sau scad debitul de fluid folosind orificiul lor variabil, care poate fi reglat rotativ.

DESCRIERE

  • Supapele de control al debitului Eaton Danfoss din seria MRV2-10 pot controla debitul fluidelor hidraulice de uz general, care respectă standarde precum MIL-H-5606, SAE 10 și SAE 20.
  • Aceste supape semi-rotative acționate manual au construcție din oțel cu carcasă din aluminiu, componente de lucru călite și șlefuite și 2 porturi.
  • Cartușul de înșurubare permite flexibilitate maximă în timpul montării.
  • Pot fi echipate cu echipamente de filtrare cu codul de curățenie ISO 18/16/13 pentru prevenirea contaminanților.
  • Aceste supape de control al debitului Vickers Eaton Danfoss din seria MRV2-10 au garnituri Buna-N pentru a preveni scurgerile.

Accesorii compatibile

  • Kit de etanșare Eaton 889609: Acest kit de reparare a etanșării cu etanșare Viton este utilizat pentru a înlocui garniturile uzate sau deteriorate ale acestor supape de control al debitului.

Întrebări Frecvente

Care este temperatura de funcționare a acestor supape de reglare a debitului Eaton Danfoss seria MRV2-10?

Aceste supape de control al debitului Eaton Danfoss din seria MRV2-10 pot funcționa la temperaturi cuprinse între -40 și 120 de grade C.

Care este presiunea nominală a acestor supape de reglare a debitului Eaton Danfoss seria MRV2-10?

Aceste supape de control al debitului Eaton Danfoss din seria MRV2-10 au o presiune nominală de 210 bar (3000 psi).

Care este scurgerea internă a acestor supape de control a debitului Eaton Danfoss seria MRV2-10 la presiune maximă?

Aceste supape de control al debitului Eaton Danfoss din seria MRV2-10 au o scurgere internă de 164 cm cubi/min (10 inchi cubi/min) la presiune maximă.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?