EATON Pompe cu piston cu circuit deschis din seria X20 620


Pompele cu piston cu circuit deschis Eaton X20 din seria 620 sunt ideale pentru echipamente de beton, încărcătoare frontale, camioane de gunoi, motogredere, buldoexcavatoare, mașini de recoltat forestier, camioane cu vid, manipulatoare telescopice și instalații de foraj. Aceste pompe volumetrice oferă timpi de răspuns și recuperare rapid în pistonul cu circuit deschis pentru fiecare operațiune....Citeste mai mult

Filtru
StilModelPreț (ex. TVA)
A
622AK00089A
€6,900.39
RFQ
A
622AK00155A
€6,900.39
RFQ
A
622AK00179A
€5,598.97
RFQ
A
622AK00180A
€5,598.97
RFQ
A
622AK00100A
€6,900.39
RFQ

Mecanism de lucru

  • La pompele cu piston cu circuit deschis, admisia pompei hidraulice și fluxul invers de pe motorul hidraulic sau actuatorul sunt conectate la rezervorul de lichid hidraulic.
  • O cupă de piston creează diferența de presiune prin mecanism de oscilație, unde cursele în jos provoacă umplerea camerelor pompei.
  • Cursa ascendentă a pistonului forțează lichidul din pompă să iasă pentru utilizare.

DESCRIERE

  • Pompele cu piston cu circuit deschis Eaton X20 din seria 620 au un piston de control cu ​​acțiune simplă și o carcasă dintr-o singură piesă pentru greutate redusă și design compact etanș.
  • Acestea vin în cilindree de 74 de centimetri cubi și 98 de centimetri cubi și sunt fezabile să producă o putere de peste 100 kW (134 CP).
  • Aceste pompe din seria X20 pot rezista la presiuni reduse de până la 150 psi cu stabilitate ridicată și generare redusă de căldură.
  • Acestea oferă control electronic al presiunii, cuplului și deplasării, sensul de sarcină și feedbackul senzorului de oscilare pentru a obține o putere exactă controlată.
  • Aceste pompe cu piston au durata de viață a rulmenților B-10 evaluată la mai mult de 80000 de ore la 2000 psi pentru o eficiență ridicată și o durată lungă de viață.
  • Acestea dispun în plus de un control stabil de antrenare a ventilatorului pentru atingerea rapidă a vitezei proiectate cu stabilitate sporită și oscilație redusă.

Standarde și aprobări

  • ATEX
  • ISO

Întrebări Frecvente

Care este nivelul recomandat de curățare a fluidului pentru pompele cu piston Eaton X20 620 Series?

Aceste pompe respectă codul de curățenie ISO din 21/18/13 pentru a preveni contaminarea fluidelor.

Ce opțiune de montare este utilizată în aceste pompe cu piston cu circuit deschis?

Montare SAE (configurație flanșă).

Cum pornesc pompele cu piston Eaton X20 620 Series?

  • Înainte de a adăuga lichid hidraulic, asigurați-vă că rezervorul și circuitul sunt curate și curate de reziduuri.
  • Uleiul filtrat este turnat în rezervor până când atinge un nivel care va opri agitația la racordul de aspirație la admisia pompei.
  • Pompa slave externă este recomandată pentru curățarea sistemului prin spălare și curățare.

Ce tip de saboți de piston sunt utilizați în aceste pompe cu piston cu circuit deschis?

Saboți cu piston din bronz.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?