ENERPAC Pompe hidraulice de aer peste seria ZA


Filtru
Consumul aerului: 20 la 100 SCFM , Max. Debit la presiunea nominală: 80 cu. în./min. , Max. Presiune de operare: 10000 psi , Debitul de ieșire la 100 psi: 850 cu. în./min. , Debitul de ieșire la 10000 psi: 80 cu. în./min. , Debitul de ieșire la 5000 psi: 110 cu. în./min. , Debitul de ieșire la 700 psi: 675 cu. în./min. , Sursa de putere: Aer , Nivel de sunet: 94 - 97 dBA , Model de supapă: VM32 , Funcționarea supapei: Manual , Tip supapă: 3 căi, 2 poziții
StilModelDimensiunea GCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ACapacitate utilă de uleiFuncția supapeiDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPreț (ex. TVA)
A
ZA4204MX
-Acțiune unică11.6 "1 gal.Avansează/ Retractează5.6 "11 "6"€12,886.49
A
ZA4404MX
-Acțiune dublă11.6 "1 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți5.6 "11 "6"€14,579.61
A
ZA4408MX
-Acțiune dublă11.6 "1.75 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți5.6 "11 "8.1 "€15,046.10
A
ZA4410MX
15.1 "Acțiune dublă12 "2.5 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți6.1 "16.5 "12 "€15,477.74
A
ZA4220MX
18.4 "Acțiune unică13 "5 gal.Avansează/ Retractează7.1 "16.5 "16.6 "€14,348.82
A
ZA4420MX
18.4 "Acțiune dublă13 "5 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți7.1 "16.5 "16.6 "€16,049.42
A
ZA4440MX
23 "Acțiune dublă16.5 "10 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți10.6 "15.7 "19.9 "€17,032.26

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?