ENERPAC ZA4220MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 3/2, ulei utilizabil de 5 galoane | AF8KLU 26VY12

ENERPAC ZA4220MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 3/2, ulei utilizabil de 5 galoane

În stoc
Articol: AF8KLU Model: ZA4220MXCrucea Ref: 26VY12

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€14,348.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompă hidraulică
consum de aer20 la 100 SCFM
Presiunea aerului60 la 100 psi
Compatibilitate cu cilindriAcțiune unică
Dimensiunea A13 "
Dimensiunea B7.1 "
Dimensiunea C16.5 "
Dimensiunea D16.6 "
Dimensiunea E16 "
Dimensiunea F15.6 "
Dimensiunea G18.4 "
Max. Debit la presiunea nominală80 cu. în./min.
Max. Presiunea de funcționare10000 psi
Debit de ieșire @ 100 psi850 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 10000 psi80 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 5000 psi110 cu. în./min.
Debit de ieșire @ 700 psi675 cu. în./min.
Sursa de putereAer
Capacitate rezervor1155 cu. în.
Nivelul sunetului94 - 97 dBA
Capacitate utilă de ulei5 gal.
Funcția supapeiAvansează/ Retractează
Modelul supapeiVM32
Funcționarea supapeiManual
Tipul supapei3 căi, 2 poziții

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 67.14
Înălțimea navei (cm)86.36
Lungimea navei (cm)63.5
Lățimea navei (cm)80.01
Codul HS8414200000

Detalii produs:

    • Deplasarea uleiului @ 0 PSI (110 cu.in./min.)
    • PSI de operare a aerului (60 la 100)
    • Treadle (Două poziții)

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea GCompatibilitate cu cilindriDimensiunea ACapacitate utilă de uleiFuncția supapeiDimensiunea BDimensiunea CDimensiunea DPreț
ENERPAC ZA4204MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 3/2, ulei utilizabil de 1 galon | AF8KLT 26VY11 ZA4204MX-Acțiune unică11.6 "1 gal.Avansează/ Retractează5.6 "11 "6"€12,886.49
ENERPAC ZA4404MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 4/3, ulei utilizabil de 1 galon | AF8KLV 26VY13 ZA4404MX-Acțiune dublă11.6 "1 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți5.6 "11 "6"€14,579.60
ENERPAC ZA4408MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 4/3, ulei utilizabil de 1.75 galoni | AF8KLW 26VY14 ZA4408MX-Acțiune dublă11.6 "1.75 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți5.6 "11 "8.1 "€15,046.11
ENERPAC ZA4410MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 4/3, ulei utilizabil de 2.5 galoane | AF8KLX 26VY15 ZA4410MX15.1 "Acțiune dublă12 "2.5 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți6.1 "16.5 "12 "€15,477.74
ENERPAC ZA4420MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 4/3, ulei utilizabil de 5 galoane | AF8KLY 26VY16 ZA4420MX18.4 "Acțiune dublă13 "5 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți7.1 "16.5 "16.6 "€16,049.42
ENERPAC ZA4440MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 4/3, ulei utilizabil de 10 galoane | AF8KLZ 26VY17 ZA4440MX23 "Acțiune dublă16.5 "10 gal.Avansați/ Țineți/ Retrageți10.6 "15.7 "19.9 "€17,032.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ENERPAC ZA4220MX Pompă hidraulică pneumatică cu două viteze, supapă manuală 3/2, ulei utilizabil de 5 galoane
€14,348.82 /unitate