Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514472252 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune 55 păianjen, tip 64 Shore D, verde

În stoc
Articol: CJ8PAN Model: 68514472252

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€317.79 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria GS Spider
Dezalinierea unghiulară0.8 grade
Dezalinierea axială+0.086 până la 0.039"
Stil de prindere Butuc Max. Viteză3150 rpm
CuloriVerde
CuplareFălcile
Dimensiunea șurubului de cuplareM12
Dimensiunea CL0.160 "
Dimensiune HD4.720 "
Dimensiunea TH0.180 "
Rigiditate dinamică la torsiune917302 inchi-lbs./rad
Lungime prin Bore2.560 "
Dispozitiv de blocare Hub stil Max. Viteză6350 rpm
Materialuretan
Max. Plictisit2.750 "
Max. Temp. Gama (F)-30 Deg. până la 248 de grade. F
Max. Cuplul14602 in-lbs.
Min. PlictisitSolid
Cuplu nominal7301 in-lbs.
Gama normală de temperatură-20 Deg. până la 230 de grade. F
Dezaliniere radială0.005 "
Rigiditate radială58852.0000 in-lbs.
Setați dimensiunea șurubului3/8 "-16
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.790 "
Setați butonul stil șurub Max. Viteză3950 rpm
Diametrul exterior de păianjen4.720 "
Dimensiunea păianjenului55
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.870 "
Tipul păianjenului64 Shore D
Rigiditate statică la torsiune366921 inchi-lbs./rad
Dimensiuni stoc14 la 55
StilTip centru solid
Volum19.38221 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea păianjenuluiMaterialCuloriCuplu nominalTIP PăianjenStilRigiditate radialăDimensiunea șurubului de cuplarePreț
LOVEJOY 68514467258 Păianjen elastomer, Galben | AJ2XCF 6851446725842uretanGalben2345 in-lbs.GSSolid13887 in-lbs.M8€90.46
LOVEJOY 68514467257 Păianjen elastomer, Roșu | AJ2XFX 6851446725738uretanRoșu2876 in-lbs.GSSolid25146 in-lbs.M8€64.28
LOVEJOY 68514467252 Păianjen și element de cuplare cu fălci, uretan, centru închis, falcă curbată | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GALBEN 6851446725224uretanGalben309.8 in-lbs.GSSolid8458 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Păianjen de cuplare maxilar, cu element, centru apropiat, poliuretan, galben | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GALBEN 6851446725428uretanGalben840.8 in-lbs.GSSolid10173 in-lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ROSIU 6851446725324uretanRoșu531 in-lbs.GSSolid14630 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM7KTT 67261 / GS 48 PĂJÂNGEN ROSU 6851446726148uretanRoșu4646 in-lbs.GSSolid33890 in-lbs.M10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRoșu1416 in-lbs.GSSolid18288 in-lbs.M8€39.69
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514472252 Păianjen de cuplare cu fălci, dimensiune 55 păianjen, tip 64 Shore D, verde
€317.79 /unitate