LOVEJOY 68514467253 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ROSIU

LOVEJOY 68514467253 Spider cuplare maxilară, cu element, centru închis, poliuretan, roșu

Articol: AM4ZKC Model: 68514467253Crucea Ref: 67253 / GS 24 SPIDER 98A RED
€43.22 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria GS Spider
Dezalinierea unghiulară0.9 grade
Dezalinierea axială+0.055" până la -0.019"
Stil de prindere Butuc Max. Viteză6950 rpm
CuloriRoșu
Dimensiunea șurubului de cuplareM6
Inchi cubici2.566 Cu.In.
Dimensiunea CL0.08 "
Dimensiune HD2.17 "
Dimensiunea TH0.12 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.08 "
Rigiditate dinamică la torsiune54772 inchi-lbs./rad
Lungime prin Bore1.18 "
Dispozitiv de blocare Hub stil Max. Viteză13800 rpm
Materialuretan
Max. Nealiniere axială (In.)+0.055 -0.019"
Max. Plictisit1.25 "
Max. Temp. Gama (F)-40 de grade. până la 248 de grade F
Max. Cuplul1062 in-lbs.
Min. PlictisitSolid
Cuplu nominal531 in-lbs.
Gama normală de temperatură-30 de grade. până la 194 de grade F
În afara Dia.2.16 "
Dezaliniere radială0.004 "
Rigiditate radială14630 in-lbs.
Diametru filet.# 10-24
Filet pe inch# 10-24
Setați dimensiunea șurubului10-24
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.39 "
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.39 "
Setați butonul stil șurub Max. Viteză8850 rpm
Duritatea țărmului98 Shore A
Diametrul exterior de păianjen2.16 "
Dimensiunea păianjenului24
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.55 "
Tipul păianjenuluiGS
Rigiditate statică la torsiune18257 inchi-lbs./rad
Dimensiuni stoc14 la 55
StilSolid
temp-30 până la 194 de grade F
Temp. Gamă-40 până la 248 de grade F
Grosime0.55 "
Volum2.566 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea păianjenuluiMaterialCuloriCuplu nominalTIP PăianjenStilRigiditate radialăDimensiunea șurubului de cuplarePreț
LOVEJOY 68514467258 Păianjen elastomer, Galben | AJ2XCF 6851446725842uretanGalben2345 in-lbs.GSSolid13887 in-lbs.M8€90.46
LOVEJOY 68514467257 Păianjen elastomer, Roșu | AJ2XFX 6851446725738uretanRoșu2876 in-lbs.GSSolid25146 in-lbs.M8€64.28
LOVEJOY 68514467252 Păianjen și element de cuplare cu fălci, uretan, centru închis, falcă curbată | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GALBEN 6851446725224uretanGalben309.8 in-lbs.GSSolid8458 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Păianjen de cuplare maxilar, cu element, centru apropiat, poliuretan, galben | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GALBEN 6851446725428uretanGalben840.8 in-lbs.GSSolid10173 in-lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM7KTT 67261 / GS 48 PĂJÂNGEN ROSU 6851446726148uretanRoșu4646 in-lbs.GSSolid33890 in-lbs.M10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRoșu1416 in-lbs.GSSolid18288 in-lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467251 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, uretan, roșu | AM7RFH 67251 / GS 19 SPIDER 98A ROSU 6851446725119uretanRoșu150.5 in-lbs.GSSolid11487 in-lbs.M6€27.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514467253 Spider cuplare maxilară, cu element, centru închis, poliuretan, roșu
€43.22 /unitate