LOVEJOY 68514467261 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM7KTT 67261 / GS 48 PĂJÂNGEN ROSU

LOVEJOY 68514467261 Spider cuplare maxilară, cu element, centru închis, poliuretan, roșu

Articol: AM7KTT Model: 68514467261Ref Cruce: 67261 / GS 48 RED SPIDER
€120.06 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 5
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria GS Spider
Dezalinierea unghiulară0.9 grade
Dezalinierea axială+0.082" până la -0.039"
Stil de prindere Butuc Max. Viteză3600 rpm
CuloriRoșu
Dimensiunea șurubului de cuplareM10
Inchi cubici14.1572 Cu.In.
Dimensiunea CL0.14 "
Dimensiune HD4.13 "
Dimensiunea TH0.16 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.14 "
Rigiditate dinamică la torsiune494936 inchi-lbs./rad
Lungime prin Bore2.2 "
Dispozitiv de blocare Hub stil Max. Viteză7200 rpm
Materialuretan
Max. Nealiniere axială (In.)+0.082 -0.039"
Max. Plictisit2.312 "
Max. Temp. Gama (F)-40 de grade. până la 248 de grade F
Max. Cuplul9292 in-lbs.
Min. PlictisitSolid
Cuplu nominal4646 in-lbs.
Gama normală de temperatură-30 de grade. până la 194 de grade F
În afara Dia.4.13 "
Dezaliniere radială0.006 "
Rigiditate radială33890 in-lbs.
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea șurubului5 / 16-18
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.79 "
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.79 "
Setați butonul stil șurub Max. Viteză4550 rpm
Duritatea țărmului98 Shore A
Diametrul exterior de păianjen4.13 "
Dimensiunea păianjenului48
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.83 "
Tipul păianjenuluiGS
Rigiditate statică la torsiune197974 inchi-lbs./rad
Dimensiuni stoc14 la 55
StilSolid
temp-30 până la 194 de grade F
Temp. Gamă-40 până la 248 de grade F
Grosime0.83 "
Volum14.1572 cu. în.

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea păianjenuluiMaterialCuloriCuplu nominalTIP PăianjenStilRigiditate radialăDimensiunea șurubului de cuplarePreț
LOVEJOY 68514467258 Păianjen elastomer, Galben | AJ2XCF 6851446725842uretanGalben2345 in-lbs.GSSolid13887 in-lbs.M8€90.46
LOVEJOY 68514467257 Păianjen elastomer, Roșu | AJ2XFX 6851446725738uretanRoșu2876 in-lbs.GSSolid25146 in-lbs.M8€64.28
LOVEJOY 68514467252 Păianjen și element de cuplare cu fălci, uretan, centru închis, falcă curbată | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GALBEN 6851446725224uretanGalben309.8 in-lbs.GSSolid8458 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Păianjen de cuplare maxilar, cu element, centru apropiat, poliuretan, galben | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GALBEN 6851446725428uretanGalben840.8 in-lbs.GSSolid10173 in-lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ROSIU 6851446725324uretanRoșu531 in-lbs.GSSolid14630 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRoșu1416 in-lbs.GSSolid18288 in-lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467251 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, uretan, roșu | AM7RFH 67251 / GS 19 SPIDER 98A ROSU 6851446725119uretanRoșu150.5 in-lbs.GSSolid11487 in-lbs.M6€27.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514467261 Spider cuplare maxilară, cu element, centru închis, poliuretan, roșu
€120.06 /unitate