Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LOVEJOY 68514467257 Păianjen elastomer, Roșu | AJ2XFX

LOVEJOY 68514467257 Păianjen elastomeric, roșu

În stoc
Articol: AJ2XFX Model: 68514467257
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
€64.28 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 4
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSeria GS Spider
Dezalinierea unghiulară0.9 grade
Dezalinierea axială+0.070" până la -0.027"
Stil de prindere Butuc Max. Viteză4750 rpm
CuloriRoșu
Dimensiunea șurubului de cuplareM8
Inchi cubici7.0449 Cu.In.
Dimensiunea CL0.12 "
Dimensiune HD3.15 "
Dimensiunea TH0.16 "
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL)0.12 "
Rigiditate dinamică la torsiune190151 inchi-lbs./rad
Lungime prin Bore1.77 "
Dispozitiv de blocare Hub stil Max. Viteză9550 rpm
Materialuretan
Max. Nealiniere axială (In.)+0.070 -0.027"
Max. Plictisit1.75 "
Max. Viteză4750 rpm
Max. Temp. Gama (F)-40 de grade. până la 248 de grade F
Max. Cuplul5752 in-lbs.
Min. PlictisitSolid
Cuplu nominal2876 in-lbs.
Gama normală de temperatură-30 de grade. până la 194 de grade F
În afara Dia.3.15 "
Dezaliniere radială0.005 "
Rigiditate radială25146 in-lbs.
Diametru filet.5/16 "-18
Filet pe inch5/16 "-18
Setați dimensiunea șurubului5 / 16-18
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub0.59 "
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL)0.59 "
Setați butonul stil șurub Max. Viteză5950 rpm
Duritatea țărmului98 Shore A
Viteză4750 rpm
Diametrul exterior de păianjen3.15 "
Dimensiunea păianjenului38
Grosimea păianjenului (dimensiunea W)0.71 "
Tipul păianjenuluiGS
Rigiditate statică la torsiune63366 inchi-lbs./rad
Dimensiuni stoc14 la 55
StilSolid
temp-30 până la 194 de grade F
Temp. Gamă-40 până la 248 de grade F
Grosime0.71 "
Volum7.0449 cu. în.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0495
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea păianjenuluiMaterialCuloriCuplu nominalTIP PăianjenStilRigiditate radialăDimensiunea șurubului de cuplarePreț
LOVEJOY 68514467258 Păianjen elastomer, Galben | AJ2XCF 6851446725842uretanGalben2345 in-lbs.GSSolid13887 in-lbs.M8€90.46
LOVEJOY 68514467252 Păianjen și element de cuplare cu fălci, uretan, centru închis, falcă curbată | AL7RXA 67252 / GS 24 SPIDER 92A GALBEN 6851446725224uretanGalben309.8 in-lbs.GSSolid8458 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467254 Păianjen de cuplare maxilar, cu element, centru apropiat, poliuretan, galben | AM3MTK 67254 / GS 28 SPIDER 92A GALBEN 6851446725428uretanGalben840.8 in-lbs.GSSolid10173 in-lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467253 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM4ZKC 67253 / GS 24 SPIDER 98A ROSIU 6851446725324uretanRoșu531 in-lbs.GSSolid14630 in-lbs.M6€35.72
RFQ
LOVEJOY 68514467261 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan, roșu | AM7KTT 67261 / GS 48 PĂJÂNGEN ROSU 6851446726148uretanRoșu4646 in-lbs.GSSolid33890 in-lbs.M10€99.22
RFQ
LOVEJOY 68514467255 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, poliuretan | AM7MHP 67255 / GS 28/38 SPIDER 98 SHORE A 6851446725528uretanRoșu1416 in-lbs.GSSolid18288 in-lbs.M8€39.69
RFQ
LOVEJOY 68514467251 Păianjen de cuplare cu fălci, cu element, centru apropiat, uretan, roșu | AM7RFH 67251 / GS 19 SPIDER 98A ROSU 6851446725119uretanRoșu150.5 in-lbs.GSSolid11487 in-lbs.M6€27.80
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514467257 Păianjen elastomeric, roșu
€64.28 /unitate