Articol | Seria GS Spider |
Dezalinierea unghiulară | 9 grade |
Dezalinierea axială | +0.055" până la -0.019" |
Dimensiunea orificiului bolțului | 0.55 " |
Stil de prindere Butuc Max. Viteză | 6950 rpm |
Culori | Galben |
Dimensiunea șurubului de cuplare | M6 |
Inchi cubici | 2.566 Cu.In. |
Dimensiunea CL | 0.08 " |
Dimensiune HD | 2.17 " |
Dimensiunea TH | 0.12 " |
Distanța dintre păianjen și fața butucului (dimensiunea CL) | 0.08 " |
Rigiditate dinamică la torsiune | 38019 inchi-lbs./rad |
Lungime prin Bore | 1.18 " |
Dispozitiv de blocare Hub stil Max. Viteză | 13800 rpm |
Material | uretan |
Max. Nealiniere axială (In.) | +0.055 -0.019" |
Max. Plictisit | 1.25 " |
Max. Temp. Gama (F) | -50 de grade. până la 248 de grade F |
Max. Cuplul | 619.5 in-lbs. |
Min. Plictisit | Solid |
Cuplu nominal | 309.8 in-lbs. |
Gama normală de temperatură | -40 de grade. până la 194 de grade F |
În afara Dia. | 2.16 " |
Dezaliniere radială | 0.005 " |
Rigiditate radială | 8458 in-lbs. |
Diametru filet. | # 10-24 |
Filet pe inch | # 10-24 |
Setați dimensiunea șurubului | 10-24 |
Setați dimensiunea locației cuplajului stil șurub | 0.39 " |
Dimensiunea locației cuplajului stil șurub de reglare (dimensiunea SL) | 0.39 " |
Setați butonul stil șurub Max. Viteză | 8850 rpm |
Duritatea țărmului | 92 Shore A |
Diametrul exterior de păianjen | 2.16 " |
Dimensiunea păianjenului | 24 |
Grosimea păianjenului (dimensiunea W) | 0.55 " |
Tipul păianjenului | GS |
Rigiditate statică la torsiune | 12673 inchi-lbs./rad |
Dimensiuni stoc | 14 la 55 |
Stil | Solid |
temp | -40 până la 194 de grade F |
Temp. Gamă | -50 până la 248 de grade F |
Grosime | 0.55 " |
Tip | Fălcile |
Volum | 2.566 cu. în. |